パソコン/周辺機器 (10) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 材質 メタル 質量(g) 800 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×43×125mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA) 最大45 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズさまざまな設置ニーズに対応ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり高い静音性を実現するファンレス筐体より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体2つの自動節電機能で賢く省エネ安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数 8 接続方式 100BASE-TX/10BASE-T 仕様 アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品 ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質 メタル 色 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 本体質量(g) 470 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×99×30(突起部除く) 機能 サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W) 1.8 バッファメモリ 96KB 適合ケーブル カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格 VCCI classB 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし データ転送速度 148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度 100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他 【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】10Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):5 付属品 取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足 容量 【バッファー】128KB 質量(g) 約210 規格 VCCI Class B ポート数 5ポート 消費電力(W) 最大2.1 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×26×70 ※本体のみ(突起部除く) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと) 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) データ転送速度 【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 伝送速度 【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】5(Gbit/s) 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD データ転送方式 ストア&フォワード
10GbE 8ポート スイッチングHub BUFFALO(バッファロー) 欠品中
1 10Gbps×8ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱暴走を防ぐスマート空冷ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様 ●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):区分なし:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:160Gbps●バッファー容量:1.5MB●最大実効伝送速度(Gbit/s):80※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1000Mbit/s:0、2.5Gbit/s:05Gbit/s:0、10Gbit/s:8※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX) 付属品 電源ケーブル、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書 材質 メタル 質量(kg) 約2.1(本体のみ) 規格 VCCI Class B ポート数 8ポート(全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応) 消費電力(W) 最大40 端子形状 RJ-45型 8極(シールドタイプ) 適合機器 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器 電源電圧(V) 100 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 265×44×184※本体のみ(突起部除く) 機能 サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 準拠規格 IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control) 動作環境 温度0~40℃・湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)、カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T) 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり データ転送速度 【 スループット】14880952pps(10GBASE-T)、7440476pps(5GBASE-T)、3720238pps(2.5GBASE-T)、1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX) RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 【規格値】0s(10GBASE-T)、5(5GBASE-T)、2.5 (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX) データ転送方式 ストア&フォワード
10/100M スイッチングHub プラスチック筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質 プラスチック 質量(g) 550 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×44×129mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間 1年 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 コネクタ RJ-45型8極コネクター 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.045
レイヤー2 Giga PoE スマートスイッチ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
全ポートIEEE802.3atの高出力給電に対応
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、ACアダプター※1、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個※2 取り付け金具固定用ネジ8本※2、ラック固定用ネジ4本※2、BIJ-RMK-1U用ネジ4本※1、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル ※1:BS-GS2008Pのみ対応※2:BS-GS2008Pは非対応 適合規格 VCCI classA、UL60950-1、FCC Class A、Canada IC Class A 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 機能 SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http/https(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT、BN-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネットキット「BS-MGK-A」※1マグネット取付金具「LSW-KG5P」※1ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」※2※1:BS-GS2024Pは非対応※2:BS-GS2016P、BS-GS2024Pに対応 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1.6 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×43×180 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 13.8 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.5 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 50.00 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 24Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.3 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー) 欠品中
Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載Auto-MDIX 機能搭載JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート不良パケットフィルタリング機能搭載19インチラック取付け金具添付LEDインジケータ搭載金属筐体採用 マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)電源ユニット内蔵
付属品 電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書 材質 金属 規格 VCCI Class A ポート数 10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載) 端子形状 RJ-45型8極コネクター 接続方式 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 本体質量(kg) 1 対応機種 IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器 電源電圧(V) 100 (50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×43×130 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 10.1 バッファメモリ 4.1Mbit 適合ケーブル 10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 0.6 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 10~85 電源供給方式 電源ユニット内蔵 発熱量(KJ/h) 36.36 マグネット ○※別売オプションが必要です 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T) 伝送速度 16Gbit/s 伝送距離(m) 100 符号化方式 マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T) データ記録件数 約8190 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.23 レイテンシー 1000M 64bytes時4.4μsec(S&F) データ転送方式 ストア&フォワード
レイヤー2 Giga対応 ノン・インテリジェントスイッチ 8ポート タップ型モデル BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
小型・静音ファンレス設計。電源ケーブルのトラブルも軽減するタップ型スイッチ
最大約81%の省エネを実現 「おまかせ節電」機能
ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能
企業ユースに安心の高い「安全性」と「信頼性」を確保
各種基本機能に対応した「全8ポートGiga」対応スイッチ
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
ポート数 8 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分 0.8最大実効伝送速度(Gbit/s):8.0測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:0、1Gbit/s:8 質量(g) 約500(ケーブル含まず) 電源電圧 AC100V 50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×37×100(ケーブル含まず) 機能 JumboFrame 最大サイズ16、000Byte(ヘッダー14Byte+FCS4Byteを含む)、ワイヤーレートは9、216ByteまでAuto-Negotiation(10M/100M/1000M Half/Full Duplex)機能全ポートノンブロッキング転送不良パケットフィルタリング機能IEEE802.3x、フローコントロール(全二重動作時)、バックプレッシャー(半二重動作時)対応EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W) 7.5 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 3年 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 コネクタ RJ-45型モジュラージャック 取得規格 VCCI Class B、FCC Class B 発熱量(KJ/h) 27 アズワン品番 64-3794-71 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)128KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.15 レイテンシー 1000M 64bytes時3.4μsec(S&F)
法人向け Giga対応 Layer2スマート/大容量PoEスイッチ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
384W給電可能なPoEスマートスイッチ
多様な管理機能を搭載
導入しやすいリーズナブル高機能スイッチ
高信頼設計と法人様専用のサポート窓口
無駄なPoEを抑えるPoEプロファイラー機能を搭載
Giga化が進む企業内のスイッチとして最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
「ループ検知」や「DHCPスヌーピング」でネットワークダウンを未然に防ぐ
様々な設置ニーズに対応できる便利設計
付属品 電源ケーブル(AC100V用)、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、19インチラック取り付け金具2個 取り付け金具固定用ネジ8本、ラック固定用ネジ4本、電源ケーブル抜け防止バンド、ゴム足4個、シリアルNoシール、マニュアル 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極端子 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×257×43 機能 SNMP v1/v2c/v3サポートMIBⅡ、Bridge MIB、Etherlike MIB、P-bridge MIB、Q-bridge MIB、Interface MIB、RMON MIB、RADIUS MIBRMON(Group1、2、3、9)サポート(including Statistics、History、Alarm and Event)LLDP日本語Web設定インターフェース(IPv4/IPv6)http(Webブラウザ)による設定、ファームウェアアップグレード、設定の保存・復元Syslog/Syslog転送サポート管理ソフト(WLS-ADT)対応 準拠規格 IEEE802.3 10Base-T/IEEE802.3u 100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-TIEEE802.3x Flow ControlIEEE802.1D Spanning Tree ProtocolIEEE802.1w Rapid Spanning Tree ProtocolIEEE802.1p Class of Service、Priority ProtocolIEEE802.1Q VLAN taggingIEEE802.3ad Link AggregationIEEE802.1X Port Based Access Control インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T) 動作環境 温度:0~50℃湿度:10~85%(結露なきこと) 保証期間 5年(標準保証3年、ユーザー登録で2年延長) 適合ケーブル 10BASE-T:カテゴリー3以上、100BASE-TX:カテゴリー5以上、1000BASE-T:カテゴリー5e以上 メインメモリー(MB) 128 セキュリティ ユーザー名、パスワードポートベース・MACアドレスベースのIEEE802.1X認証対応(EAP-MD5/TLS/MS-PEAP)MACアドレスフィルターマネージメントVLANMACアドレス認証DOS攻撃防止DHCPスヌーピング、DHCPオプション82、DHCPテーブル、DHCPレート制限 対応オプション ギガビットSFP光トランシーバ「BS-SFP-GSR、BS-SFP-GLR」 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T) バッファ仕様 (容量)1.5Mbytes データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD