カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- USBケーブル(7)
- マイクロUSBケーブル(2)
- Type-C変換アダプタ(1)
- 変換・延長アダプタ(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(6)
- 3~5未満(5)
- 5~10未満(2)
色
ブラック(9)
ベージュ(2)
ホワイト(4)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- エレコム(17)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- StarTech.com(194)
- オーム電機(14)
- アイネックス(3)
- サンワサプライ(44)
- UNIT(ユニット)(2)
- ZATTA(2)
- LINDY(16)
- メディアカバーマーケット(164)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- ATEN(40)
- BLACK BOX(28)
- EIZO(24)
- OVER RACING(17)
- ビックス(15)
- ダイヤトレンド(15)
- ASUS(エイスース)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「type-b」の検索結果

USB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1台翌日出荷から8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
USB3.0 A to microB スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なしUSBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
USB3.0 A to B スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブルケーブル外径(Φmm)4伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オス
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム
BUFFALO(バッファロー)¥759~税込¥835~1台翌日出荷から8日以内出荷断線に強い新設計ロングSRを採用。取り回し易いスリムケーブル。最大2.4A急速充電に対応端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電/データ通信
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付
BUFFALO(バッファロー)¥729~税込¥802~1台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応色アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥999税込¥1,0991本当日出荷タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器アズワン品番64-3777-66USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to B スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台8日以内出荷USB3.0 A to Bケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
ユニバーサルコネクター USB3.0 A to microB スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥1,298~税込¥1,428~1台8日以内出荷USB3.0 A to microBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Micro-B オス最大電流(A)0.9対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなど、USB 3.0規格(Micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器などインターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド3重シールド動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80データ転送速度USB3.0(5Gbps)/USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps)※使用する機器および接続ケーブルによっては、最も遅い転送スピードになります。最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
どっちもUSB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥899税込¥9891台8日以内出荷直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ・持ちやすいコネクタでデスクトップの縦型USBポートにも迷わず挿せます。どっちもUSBコネクタ搭載・PCに接続するAコネクターは、上下を気にすることなく、どちらの向きでもUSBポートに挿すことができる「どっちもUSBケーブル」。やわらかくて使いやすいスリムケーブル質量(g)約70ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bのインターフェースを持つ周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2変換タイプオス-オス
USB microBケーブル スリム 3.0m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381本8日以内出荷スマホの急速充電・通信に対応するUSB2.0ケーブル、断線に強い新設計ラバーブッシュを採用、しなやかで強いスリムケーブル色ホワイトケーブル長(m)3端子形状USB micro-B オス - USB Type-A オス最大電流(A)2.4(規格値)対応機種USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)アズワン品番64-3778-24最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)3.4ケーブル種類スリム、耐久性適合用途データ転送、充電