カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • UCC(上島珈琲)(111)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1)
  • GOAL(ゴール)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • カップス(1)
  • BULGIN(21)
  • CBC(computar)(7)
  • ELPA(14)
  • honeywell(24)
  • Parker UCC(14)
  • SATO(サトー)(15)
  • unitech(24)
  • エフケイシステム(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(45)
  • サンワサプライ(10)
  • 住友電工ハードメタル(14)
  • 多摩電子(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucc」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)

    USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
    色ブラック質量(g)約40適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3ケーブル長(m)0.8端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オスコネクタ形状Type-C最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス動作湿度(%)10~85最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)動作温度範囲(℃)0~45ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)最大40(規格値)
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌日出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ブラック
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ホワイト
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 2.0m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ブラック
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ブラックケーブル長(m)1.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 1.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ホワイトケーブル長(m)1.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ブラックケーブル長(m)0.5
  • USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1 Gen1ケーブル(C to C) 0.5m ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    8日以内出荷
    。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-C to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    色ホワイトケーブル長(m)0.5
lcc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lcc