パソコン/周辺機器 (496) オフィス家具 (19) 家電 (18) カー用品 (2) 制御機器 (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー) (4件のレビュー) 当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約91 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g) 約35、約55(パッケージと本体含む) 規格 VCCI Class B ポート数 4 ケーブル長(m) 0.1 対応OS Windows、Mac、Chrome OS パッケージサイズ(mm) 約105×165×13 対応機種 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約96×11×31(ケーブル・突起物含まず) 対応コネクタ USB Type-A 保証期間 6か月間 接続端子 USB Type-A 動作温度(℃) 5~40 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約10 使用環境湿度(%) 5~85(結露なきこと) USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します) USBポート パソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A USB規格 USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 8 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約370 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)3.8 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 100/10Mbps 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約173×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境 0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps) 1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度 1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) (8件のレビュー) 当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 色 ブラック 質量(g) 約900 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W) 18 電源供給 セルフパワー
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容 本体、取扱説明書/保証書 色 ブラックスケルトン 質量(g) 約58 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)] 対応機種 USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac インターフェース USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps) 480 対応プロトコル RS-232C 変換タイプ オス - オス コントローラ FTDI製 FT231X コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 D-sub9ピン
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS Windows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 インターフェイス USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
両耳ヘッドバンド式ヘッドセット USB接続/折りたたみタイプ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
しっかり聞こえる40mm大型ドライバユニット搭載
使用しない時はすっきり収納できる折り畳み構造
ノイズの影響を受けにくいUSB接続タイプ
マイク部にノイズを低減するウィンドフィルター付き
安定した装着感のヘッドバンド式
ケーブル長(m) 本体-ボリュームコントローラー間:約0.45、ボリュームコントローラー-USBコネクタ間:約1.3 付属品 保証書(パッケージ台紙に記載) 色 ブラック 質量(g) 約150(※ボリュームコントローラー、ケーブル含む) 対応OS Mac OS X 10.4以降、Mac OS X 9x、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1、Windows 8 64ビット/32ビット、Windows Vista 64ビット/32ビット、Windows XP 感度 ヘッドホン部:105dB±3dB、マイク部:-58dB±3dB 対応機種 USB 2.0/1.1端子を標準搭載した機種、Windowsパソコン、Mac(USB 2.0搭載機推奨)、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体(使用時):148×178×72、本体(収納時):95×120×72(※ボリュームコントローラー含まず) インターフェース USB Type-A USB 2.0/1.1 保証期間 6か月間 指向性 マイク部:単一指向性 インピーダンス(Ω) ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:20~18000、マイク部:100Hz~10000Hz 最大入力(mW) ヘッドホン部:100 装着方式 オーバーヘッド
Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数 5 電源供給方式 電源内蔵 マグネット あり 仕様 【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB 付属品 取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 材質 金属 質量(g) 約310 規格 VCCI Class B 消費電力(W) (最大)2.5 端子形状 RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 接続方式 1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) 対応機種 IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約143×86×29(突起部除く) 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 機能 Auto-Negotiation (10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格 IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 10~85(結露不可) データ転送速度 1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) (最大)100 符号化方式 【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズさまざまな設置ニーズに対応ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり高い静音性を実現するファンレス筐体より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体2つの自動節電機能で賢く省エネ安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数 8 接続方式 100BASE-TX/10BASE-T 仕様 アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps 付属品 ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書 材質 メタル 色 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 本体質量(g) 470 コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ) 対応機種 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×99×30(突起部除く) 機能 サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応 準拠規格 IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 最大消費電力(W) 1.8 バッファメモリ 96KB 適合ケーブル カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 D区分 2.1W/(Gbit/s) 動作温度、湿度範囲 0~40℃、10~85%(結露なきこと) 取得規格 VCCI classB 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし データ転送速度 148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T) 伝送速度 100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 符号化方式 伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式 CSMA/CD
Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) (6件のレビュー) 当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様 PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC) 付属品 取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個 質量(g) 約8(イヤーフック含まず) 対応OS iPadOS 13.1.1 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降) 対応 Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×15×25(突起部、ケーブル含まず) 準拠規格 Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換 動作環境 温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 通信出力 最大:100mW(class1) 充電時間(時間) 約2 連続再生時間 音楽:最大約5.4 電波到達距離(m) 最大:約10(使用環境によって異なります) 電波周波数(GHz) 2.4 プロファイル HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service 装着方式 片耳 イヤホン形状 耳掛け 通話時間(時間) 連続:最大約5.8 連続待受時間 最大:約172 マイクミュート ○ 音量調節 ○ ノイズキャンセリング ○ マルチペアリング ○
3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約19 端子形状 USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×28×53 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びやすいスティックタイプ
大容量データも快適に扱える高速転送
データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコン USB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×10×71 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 LED LED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイス USB3.0/2.0
無線 5ボタン BlueLEDマウス BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
便利な5ボタンマウスがお値打ちになって新登場!
高精度のBlueLED採用で、様々な場所でマウスパッド無しで操作できる
ブラウザの操作に便利!戻る・進むボタン搭載の5ボタンタイプ
左右どちらの手でも握れる左右対称形状
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書/保証書 質量(g) マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス:61×100×40、レシーバー:15×19×6 インターフェース USB-A オス 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間:最大584日 ボタン数 5ボタン 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーのテスト値につき保証値ではなく環境によって異なる 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 BlueLED光学式
HDMIケーブル スリムタイプ BUFFALO(バッファロー) (3件のレビュー) 当日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル4K/2K対応高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色 ホワイト コネクタ形状 HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種 HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能 ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 3.7 シールド 3重シールド 伝送速度(Gbps) 最大10.2 対応解像度 4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格 HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ○ ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 HDMI Type-A コネクタ2 HDMI Type-A
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 電源供給 バスパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
10/100M スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル 16ポート BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数 16 仕様 エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品 ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 材質 メタル 質量(g) 800 適合規格 VCCI classA 電源電圧 100V 50/60Hz 端子形状 RJ-45型8極 対応機種 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×43×125mm 機能 Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ 準拠規格 IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 消費電流(mA) 最大45 最大消費電力(W) 3 インターフェース IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 適合ケーブル 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式 電源内蔵 ファン なし 伝送速度(Mbps) 10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプション マグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。 データ転送速度 14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様 (容量)256KB データ転送 ストア&フォワード 伝送距離(m) 最大100 アクセス方式 CSMA/CD
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 4日以内出荷
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域 オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造 より線(撚線) コネクタ形状 RJ-45スリムコネクター 対応機種 ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境 温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 結線方式 ストレート結線 伝送速度(Gbps) 最大10 伝送帯域(MHz) 500 爪折れ防止 あり
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ラインナップが充実。別売りのアダプタ「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着すれば、PC Card Type II フラッシュカードとして利用可能。低消費電力仕様で、デジタルカメラの使用時など、長時間の利用でも安心。撮影可能枚数:2048x1536(315万画素)・ファインモード→約1060枚 1600x1200(192万画素)・ファインモード→約1637枚
有線 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
クリック音が気にならない静音スイッチ採用!高感度のBlueLED搭載!手の小さい方や女性でも使いやすいコンパクトサイズ!
付属品 保証書 質量(g) 約63 ケーブル長(m) 約1.5 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 有線 分解能(dpi) 1000dpi 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、MacPlayStation(R)3 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×36×94(ケーブル除く) インターフェース USB Type-A 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3776-96
リンクステーション ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約1.1 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品 取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 色 ブラック インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数 108キー キー配列 日本語 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-31
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル 128MB BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
各社コンパクトデジカメや一眼レフデジカメに対応するコンパクトフラッシュ。豊富な容量ラインナップとハイコストパフォーマンスでニーズにお応え致します。ラインナップが充実。PCCardTypeIIフラッシュカードとして利用可能(「RCF-A2」/「RCF-CBA」を装着)。低消費電力仕様。撮影可能枚数:PowerShotG1ファインモード→約133枚IxyDigital300ファインモード→約205枚
セット内容 本体/マニュアル/保証書 質量(g) (最大)15 電源 Windowsスタンバイ/Macintoshスリープ対応 対応機種 コンパクトフラッシュスロット搭載機器(デジタルカメラ、デジタルビデオ、携帯端末、カードリーダー)、PC CARD TypeII スロット搭載 パソコン/PDA(コンパクトフラッシュアダプターと併用)※「RCF-X」はCFA規格に準拠した製品です。CFA規格のスロットが搭載されている国内のデジタルカメラ、携帯端末等の全機種に対応しています。(なお、ご利用の機器が動作保証している容量までの対応となります。くわしくは各機器のマニュアルをご確認ください) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36.4×3.3×42.8(突起部除く) 電源電圧(V) 5/3.3 消費電流(mA) 5V動作時:平均22、3.3V動作時:平均20 インターフェース コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境 0~60℃/10~80%(結露不可) 消費電力(mW) 5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66 記憶容量(MB) 128 アズワン品番 64-3798-43
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 36 電源供給 セルフパワー セキュリティ SecureLock+Guard ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 ハードウェア暗号化 対応
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディア コンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード インターフェース USB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品 USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約45 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4 対応 Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×16×50(突起部を除く) 消費電流(mA) 最大:900 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間
USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 32GB BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使える
2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品 取扱説明書 質量(g) 約14 端子形状 USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) DC12/24 出力電流(A) 最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×28×39.6 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用USBType-AtoType-Cケーブルデータ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)動画の転送にも対応OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Cオス 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器 動作環境 温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) シールド 3重シールド 転送速度(Mbps) 480 アズワン品番 64-3779-63 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 最大電圧(V) 5(規格値) ケーブル太さ(mm) 4.2 USBタイプ USB2.0/1.1 変換タイプ オス - オス
UHS-I Class1 SDHCカード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
リード最大40MB/sと早く、デジカメやデジタルビデオカメラに最適。高速規格UHS-1対応で、一眼レフに最適。著作権保護機能のCPRM対応でレコーダーなどで録画した地デジをコピー/ムーブできる
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品 保証書 色 ブラック 質量(g) 約86 ポート数 5ポート 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×23×23 動作環境 温度0~35℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 150 供給電流(mA) 5ポート合計400以内 データ転送速度 USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリーム USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
コンパクトフラッシュ ハイコストパフォーマンスモデル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
たっぷり撮れる大容量モデルなどラインナップが充実
低消費電力仕様
地球に優しい国際レベルの環境性能
電源電圧(V) 5/3.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36.4×42.8×3.3(突起部を除く) 消費電流(mA) 5V動作時:平均22mA、3.3V動作時:平均20mA インターフェース コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) 動作環境 温度:0~60℃湿度:10~80%(結露なきこと) 消費電力(mW) 5V動作時:平均110、3.3V動作時:平均66
リンクステーション RAID機能搭載 ネットワーク対応HDD BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース 【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) 色 ブラック 仕様 【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS 付属品 本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg) 約2.5 電源(V) AC100(50/60Hz) ポート数 1 端子形状 USB Type-A コネクタ形状 RJ-45型 8極 対応機種 有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約87×205×128(突起部除く) 準拠規格 DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W) 48 動作環境 5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー 対応プロトコル TCP/IP
無線 BlueLED 3ボタン プレミアムフィットマウス BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス
読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現
静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書(※動作確認用) 質量(g) マウス:約71(電池含まず)、レシーバー:約1(※突起物含まず) 電源 電池(単3×1本) 対応OS Mac OS X 10.6 以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプ BlueLED光学式 接続方式 無線 分解能(dpi) 1200 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 使用の目安 (アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大259日 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz) 2.4