カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- エレコム(8)
- Anker(アンカー)(5)
- UGREEN(5)
- サンワサプライ(2)
- グリーンハウス(1)
「ugreen revodok」の検索結果

Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力
BUFFALO(バッファロー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル転送速度(Gbps)最大5(規格値)付属品取扱説明書/保証書幅(mm)102高さ(mm)16質量(g)約62奥行(mm)約41(※ケーブル・突起部除く)規格HDMI、VCCI classB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します