絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(1)
- エーモン(4)
- アイネックス(3)
- サンワサプライ(78)
- 槌屋ヤック(22)
- マリンテック(33)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- SEIWA(セイワ)(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
- LEAD(リード工業)(3)
- サンエス(696)
- エレコム(175)
- カシムラ(151)
- 多摩電子(73)
- エアージェイ(65)
- OWLTECH(オウルテック)(53)
- サンワダイレクト(51)
- オーム電機(50)
- CIO(50)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「usb 12v」の検索結果

3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から8日以内出荷上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠色ブラック質量(g)約91ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
2.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠付属品取扱説明書質量(g)約14端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4(2ポート合計)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A本体質量(g)約48入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×31
半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷・発火・爆発リスクを、その構造から大幅に軽減する半固体バッテリーを採用・国内第三者機関にて、万が一の過酷な破損時を想定した試験を実施し、一般的な居住空間において人体やペット等に影響を与えないレベルの「確かな安全性」を確認済・便利なケーブル一体型デザイン。ケーブルは、高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)を採用・負荷のかかりやすいケーブルの付け根部分は、断線を防ぐ独自のネックガードで保護。・スマホケースと干渉しがちなコネクタには、抜き差ししやすいスリムタイプを採用・Type-Cポートを追加で1ポート搭載し、パススルー充電にも対応。・バッテリー残量がひと目でわかる、1%刻みのデジタル残量表示を搭載セット内容本体、取扱説明書外形寸法(mm)74×15.2×116(突起部除く)出力USB Type-C ×2 単ポート 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2APPS…5-11V/3A、5-16V/2A※2ポート同時出力時、合計15Wまで本体質量(g)210入力USB Type-C 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aバッテリー充電式 半固体リチウムイオン電池動作環境放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10000(37Wh) / DC3.7V
PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381台8日以内出荷最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ホワイト規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A本体質量(g)約77入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48
DCチャージャー 2.4A 1ポート ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットをクルマのシガーソケットから急速充電、車載電子機器の国際規格に準拠、12V/24V車両対応、コンパクトなデザイン付属品取扱説明書色ブラック端子形状USB Type-A(メス)×1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)最大2.4動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間USBポート数1
PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。色ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53
半固体モバイルバッテリー 10000mAh 30W ブラック
BUFFALO(バッファロー)1台取扱停止中・発火・爆発リスクを、その構造から大幅に軽減する半固体バッテリーを採用・国内第三者機関にて、万が一の過酷な破損時を想定した試験を実施し、一般的な居住空間において人体やペット等に影響を与えないレベルの「確かな安全性」を確認済・便利なケーブル一体型デザイン。ケーブルは、高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)を採用・負荷のかかりやすいケーブルの付け根部分は、断線を防ぐ独自のネックガードで保護。・スマホケースと干渉しがちなコネクタには、抜き差ししやすいスリムタイプを採用・Type-Cポートを追加で1ポート搭載し、パススルー充電にも対応。・バッテリー残量がひと目でわかる、1%刻みのデジタル残量表示を搭載セット内容本体、取扱説明書外形寸法(mm)74×15.2×116(突起部除く)出力USB Type-C ×2 単ポート 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2APPS…5-11V/3A、5-16V/2A※2ポート同時出力時、合計15Wまで本体質量(g)210入力USB Type-C 最大30WUSB PD…5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2Aバッテリー充電式 半固体リチウムイオン電池動作環境放電時:温度-15℃~45℃、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時:温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)※接続機器や本商品の条件によりバッテリー保護のために出力が低下したり停止する場合があります。※接続機器の動作環境温度範囲内でご使用ください。保証期間1年間バッテリー容量(mAh)10,000(37Wh) / DC3.7V