外付けSSD (7) 外付けHDD (1) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品 取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD
SSDならではの高速転送
パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続
もしもの落下に備える耐衝撃設計
Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化
異常を検知したら即お知らせ!
バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
電源 USBバスパワー 端子形状 Type-A 本体質量(g) 4.5 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティック500GBブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現
仕様 ファイルシステム:exFAT 付属品 取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源 USBバスパワー 端子形状 USBType-A、USBType-C 本体質量(g) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×10.5×85※突起物含まず インターフェース USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度5~35℃湿度10~85% セキュリティ SecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数 2 搭載ドライブ 500GB
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応中低速帯スティック500GBブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップスリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せるType-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能
仕様 ファイルシステム:exFAT 付属品 取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 電源 USBバスパワー 端子形状 USBType-A、USBType-C 本体質量(g) 約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×10.5×81※突起物含まず インターフェース USB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 温度5~35℃湿度10~85% セキュリティ SecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式) 端子数 2 搭載ドライブ 500GB
PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化
CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
付属品 USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 使用環境温度(℃) 5~35 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 使用環境湿度(%) 10~85 搭載ドライブ 500GB
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌々日出荷
大容量データを短時間でバックアップ
ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)
最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送
屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載
USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属
持ち運びに便利なストラップホールつき
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品 USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Type-C 本体質量(g) 約79 インターフェース USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117