絞り込み
メス形状
- HDMI(タイプA)(3)
- microUSB(2)
オス形状
- USB Type-C(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(9)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(10)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(2)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- エレコム(197)
- トライメイト(13)
- テック(TEC)(2)
- AUKEY(オーキー)(11)
- Anker(アンカー)(10)
- タイムリー(3)
- エアージェイ(37)
- MCY TOOL(17)
- オーム電機(56)
- JAPANNEXT(91)
- OWLTECH(オウルテック)(78)
- StarTech.com(75)
- MOTTERU(73)
- 多摩電子(56)
- サンワダイレクト(55)
- ASUS(エイスース)(54)
- メディアカバーマーケット(53)
- ラスタバナナ(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(18)
「usb c to a」の検索結果

USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Mbps)480色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールドアズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
USB変換アダプター Type-A to Type-C
BUFFALO(バッファロー)¥389税込¥4281台翌日出荷本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
USB2.0ケーブル(Type-A to Type-C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,098~税込¥1,208~1台翌日出荷から8日以内出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-A オス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル種類スリム適合用途充電・通信
USB Type-C to HDMI変換アダプタ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応端子形状USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3777-80最大電圧(V)20(規格値)ケーブル太さ(mm)2.7
USB3.1 Gen1変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約18ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-メス
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m
BUFFALO(バッファロー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠色ブラック質量(g)約40適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3ケーブル長(m)0.8端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オスコネクタ形状Type-C最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス動作湿度(%)10~85最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)動作温度範囲(℃)0~45ケーブル種類ストレート転送速度(Gbps)最大40(規格値)
2.5GbE対応 USB LANアダプター Type-A to C変換コネクタ付属
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。 USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。 Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。 15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに 楽々設置。 通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット アプリ等を優先通信可能。 安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)約34ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)電源5V DC(USB バスパワーによる供給)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大:390最大消費電力(W)1.95インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,898~税込¥2,088~1台8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Gbps)最大5(規格値)変換タイプオス-オス
USB2.0変換ケーブル(Aメス to C)
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。既存の周辺機器を接続できる変換ケーブル。USB Type-Aメス to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる質量(g)約17ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-A メス - USB Type-C オス最大電流(A)3対応機種USB Type-Cを搭載したPCなど、USB Type-Aコネクターで接続する機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3.2変換タイプオス-メス
USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ホワイトケーブル長(m)1.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 2.0m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ホワイト転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 0.5m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ホワイトケーブル長(m)0.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラックケーブル長(m)1.5転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 1.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)
BUFFALO(バッファロー)¥639税込¥7031台8日以内出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラック質量(g)約2最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×6×21インターフェースUSB 2.0/1.1動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB)
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台8日以内出荷最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラック質量(g)約6ケーブル長(m)0.15最大電流(A)3対応機種USB Type-C端子搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)20ケーブル太さ(mm)2.7オス形状USB Type-Cメス形状USB micro-B
USB2.0ケーブル(A to C) 4.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,198税込¥2,4181台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0ケーブル(A to C) 2.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック転送速度(Mbps)480Mbps
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) 2.0m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ホワイト
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) 2.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,498税込¥2,7481台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラック
USB3.1 Gen1ケーブル(A to C) 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,298税込¥2,5281台8日以内出荷。上下どちらの向きでも挿入できるUSB Type-Cコネクタを採用。USB Type-A to Type-Cケーブル。データ転送速度最大5Gbps(理論値/USB3.1Gen1)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる色ブラックケーブル長(m)1.5
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.5m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ホワイトケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.1m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ホワイトケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 2.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 1.0m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル(Type-C to Type-C) 0.1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台8日以内出荷。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応色ブラックケーブル長(m)0.1コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)ケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス- オス
USB2.0ケーブル C-miniB
BUFFALO(バッファロー)¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷から7日以内出荷USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。色ブラック
USB2.0 A-C やわらかケーブル 1.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:37g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-32
USB2.0 A-C やわらかケーブル 1m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,498税込¥1,6481台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-31
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,898税込¥2,0881台翌日出荷USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応仕様●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-30
USB2.0 A-C やわらかケーブル 0.5m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷USB2.0USB-A to Cやわらかケーブル仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C オス、56kΩレジスタ実装●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:19g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4493-59