マイクロUSBケーブル (1) 変換・延長アダプタ (2) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース 【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 付属品 USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 端子形状 Micro-B×1 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 準拠規格 USBマスストレージクラス 電源供給 バスパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 セキュリティ おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
USB3.1(Gen1)対応 耐衝撃ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 欠品中
持ち運びのリスクを最低限に。耐衝撃ボディー、防雨・防塵設計
万が一の盗難や紛失時も安心。自動暗号化で重要なデータをしっかり守る
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
インターフェイス USB3.1(Gen1) 色 ブラック 付属品 USB3.1(Gen1)ケーブル(18cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 質量(g) 約300 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS 【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×141×21(本体のみ・突起部除く) 保証期間 1年 電源供給 バスパワー方式 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 端子数 USB部:1 ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
外付けHDD USB3.2 Gen1対応 PC用&TV録画用 CMRHDD採用 高速ダビング&安定動作 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
高性能CMR HDD採用
テレビやレコーダー等の幅広い機種に対応
各メーカーのデジタル家電に対応
便利なユーティリティー対応
異常を検知したら即お知らせ!
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
ハードディスクの熱をより効果的に放熱
テレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
付属品 USB 3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) ※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約900 電源(V) AC100(50/60Hz) 端子形状 Micro-B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 114×33×171(本体のみ・突起部除く) 最大消費電力(W) 18 インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 電源供給 セルフパワー 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80 グリーン購入法 適合 ハードウェア暗号化 対応
USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷 から 8日以内出荷
薄型軽量のアルミボディ(8.6mm)
「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で安心の故障予測
WinでもMacでもそのまま使える(exFATフォーマット)
USB3.1(Gen1)/3.0の高速転送でデータ転送がスムーズ
SecureLockMobile2で安心簡単暗号化
質量(g) 約130 端子形状 USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS win10/8.1/7、OS_X10.12以降(一部OS_X非対応の添付ソフトあり) 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×8.6×116 準拠規格 USBマスストレージクラス 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 電源供給 バスパワー方式 端子数 1 インターフェイス USB3.1(Gen1) ハードウェア暗号化 対応(専用ソフトウェアが必要)
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク
高速書き込みを実現する最新技術
ハードディスクを効率よく冷却
冷却ファン&エアフロー設計
パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
付属品 USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書) 質量(kg) 約1(8TBのみ約1.2) 電源 AC100V 50/60Hz 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×126×202 最大消費電力(W) 18 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 電源供給 セルフパワー ファン ファン付き インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
SeeQVault対応 3.5インチ 外付けHDD BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
コンテンツ保護技術「SeeQVaultTM(シーキューボルト)」に対応買い替えや故障などによる機器の交換時も安心異常を感知したら即お知らせ!大切な録画データを守ります防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かにハードディスクの熱をより効果的に放熱配線が気にならない4K録画にも対応 テレビの録画用HDDとして使えるテレビやパソコンの電源のON・OFFに連動
インターフェース USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 色 ブラック ファン ファンレス 端子数 1 端子形状 Micro-B 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171×33×114 ※本体のみ(ケーブルカバー/突起部除く) 本体質量(g) 約900 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 付属品 USB3.2(Gen1)ケーブル(1m)、ケーブルカバー、ACアダプター、取扱説明書(保証書) グリーン購入法 適合
USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。
「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。
60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。
使いやすさを追求した3+1ポート配置。
消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。
パソコンにもテレビにも使用可能。
VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。
RoHS基準値準拠。
ポート数 4 セット内容 本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル 質量(g) 約29 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×18×45 消費電流(mA) 100 動作環境 温度5~+40℃ 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0:最大480、USB1.1:最大12 電源供給方式 セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm) 150 インターフェイス USB2.0/1.1 供給電流(mA) セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 1TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) 容量(TB) 1 搭載ドライブ 1TB
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 2TB BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 色 黒 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) 電源供給 バスパワー セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) ハードウェア暗号化 対応
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
ICカードセキュリティ ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルHDD 500GB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g) 約300 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) 対応IC カード:別売りICカード(OP-ICCARD1)、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、Nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) 搭載ドライブ 500GB
ICカード対応MILスペック 耐衝撃ボディー防雨防塵ポータブルHDD BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
耐衝撃スペック
安心の防雨/防塵設計
ICカードを使ったセキュリティー
ICカードでWindows にログインできる
ケーブル収納
Turbo PC EX 2
盗難から守る
暗号化でデータを守る
世界も認めるデザイン
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、ICカード、取扱説明書※ユーティリティーは製品本体内に保存及びダウンロードにて配布本体:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャーダウンロード:ディスクフォーマッター2、ターボPC EX2、バックアップユーティリティ、ウィルスバスター体験版、ファイナルデータ体験版 対象パソコン USB部:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコンUSB3.0/2.0端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindows パソコン 質量(g) 約300 対応OS Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続 Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows 8.1/8/7/vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、ターボPC EX2、モードチェンジャー、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター、ウイルスバスター、ファイナルデータ(試供版)、LoginHelperWindows RT 8.1/RT(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:暗号認証ソフトウェア、モードチェンジャー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×141×21 動作環境 温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと) 保証期間 1年 対応IC 付属ICカード、交通系ICカード(Kitaca、Pasmo、Suica、Manaca、Toica、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、Nimoca、SUGOCA、ITAPPY、ecomyca、Ayuca)、電子マネー(Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ(R)※対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxy、etc.)対応携帯電話 電源供給 バスパワー方式 インターフェイス USB3.0/2.0 USBタイプ 端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B ハードウェア暗号化 対応
変換アダプタ USB microB to Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cアダプタ最大3.0Aの急速充電に対応
端子形状 USB Type-C オス-USB micro-B メス、56kΩレジスタ実装 最大電流(A) 3(規格値) 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 12×6×21 インターフェース USB 2.0/1.1 動作環境 温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと) アズワン品番 64-3777-80 最大電圧(V) 20(規格値) ケーブル太さ(mm) 2.7
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番 64-3777-66 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
USB2.0変換アダプター(Type-C to microB) BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新スマホの急速充電・通信に対応するType-C変換ケーブル断線に強い新設計ロングSRを採用しなやかで屈曲に強いスリムケーブル最大3.0Aの急速充電に対応
色 ブラック 質量(g) 約6 ケーブル長(m) 0.15 最大電流(A) 3 対応機種 USB Type-C端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル太さ(mm) 2.7 オス形状 USB Type-C メス形状 USB micro-B
法人向け 強制暗号化 ウイルスチェック 耐衝撃ポータブルSSD 500GB BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る
付属品 USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)、取扱説明書 質量(g) 約220 外形寸法(mm) 90×141×21(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く) 電源 USBバスパワー 端子形状 USB Micro-B(USB部) インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 端子数 1(USB部) 搭載ドライブ 500GB