カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 変換・延長アダプタ(1)
絞り込み
オス形状
- USBType-C(1)
メス形状
- ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
- D-sub15ピン(オス)- D-sub15ピン(メス)(1)
- USBType-C(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(1)
変換タイプ
- オス - メス(2)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(1)
- 3~5未満(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(4)
- StarTech.com(67)
- サンワサプライ(48)
- アイネックス(6)
- j5 create(12)
- エレコム(13)
- トライメイト(2)
- NEWLINK(2)
- BELKIN(ベルキン)(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
- ASUS(エイスース)(33)
- ATEN(45)
- JAPANNEXT(14)
- RS PRO(20)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- オーハウス(23)
- ブロードウォッチ(12)
- マザーツール(19)
- マリンテック(27)
- ブランドをもっと見る
「usb vga」の検索結果

ディスプレイ変換アダプタ USB Type-C - VGA ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881台翌々日出荷Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなどケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 1920×1080オス形状USB Type-Cメス形状D-Sub15pin変換タイプオス-メス
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷から8日以内出荷モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。ケーブル外径(Φmm)約4.5色ホワイトコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等フェライトコア○変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン