USBケーブル (62) マイクロUSBケーブル (1) 変換・延長アダプタ (2) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)480Mbpsの高速伝送対応
コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 4.5 変換タイプ オス-オス
USB変換アダプター USB-microB:USB-Aメス BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!! タブレットPCがさらに便利に! Android3.1以降に対応 対応機種:Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB(TypeA)コネクターで接続する機器
色 ブラック 質量(g) 約13 ケーブル長(m) 0.1 最大電流(A) 0.5 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレット、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 インターフェース USB2.0/1.1 保証期間 6か月間 シールド 2重シールド 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 ケーブル太さ(mm) 3.5 オス形状 USB (microBタイプ) メス形状 USB (Aタイプ)
USB3.0 A to B スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Type-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
大容量データも快適に扱える高速転送
対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書 対象パソコン USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS Windows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 インターフェイス USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタやわらかくて使いやすいスリムケーブル
色 ブラック コネクタ形状 USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種 USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm) 4 アダプター型式 パッシブ 伝送速度(Mbps) 480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性 なし 伝送速度(Gbps) 5(USB 3.0) USBタイプ USB3.0/2.0/1.1 オス形状 USB(Type-A) ケーブルタイプ スリム、やわらか 変換タイプ オス - オス コネクタ2 microB
USB2.0 A to B 環境対応ケーブル 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0ケーブル(A to B)です。
用途 USB A to Bケーブル パソコンとプリンター・HDDの接続用 トラスコ品番 453-8131 色 ブラック ケーブル長(m) 0.5
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
持ち運びやすいスティックタイプ
大容量データも快適に扱える高速転送
データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコン USB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続 対応 Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×10×71 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:20~80% 保証期間 1年 LED LED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯 インターフェイス USB3.0/2.0
USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)フェライトコア付480Mbpsの高速伝送対応
色 アイボリー コネクタ形状 USB Type-A オス - USB Type-B オス 最大電流(A) 0.5 対応機種 USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなど インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド(フェライトコア付き) 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 5 フェライトコア 対応 変換タイプ オス-オス
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途 安心・安全にデータの持ち運びが可能 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% 対応OS 【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8 対応機種 USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×9×21 ※本体のみ(突起部除く) 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
付属品 子機インストールCD、取扱説明書(保証書) 質量(g) 約3 電源(V) 5(USBより給電) 適合規格 VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 8×15×21 ※付属品および突起物等を除く 準拠規格 IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 2.0 周波数範囲 5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く) 動作温湿度範囲 温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきこと セキュリティ WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit) 伝送速度(Mbps) 最大866 アクセス方式 インフラストラクチャーモード
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
堅牢な強制暗号化機能搭載
パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能
対応ソフトウェア
付属品 取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 色 ブラック 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5.0±5% (DC 5V) 対応OS Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続 対応機種 USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×9×55 最大消費電力(W) 2.5 動作環境 温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間 1年 LED LED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯 セキュリティ 暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) インターフェイス USB3.0/2.0 データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値) ポート USB Aソケット
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様 ●長さ:1.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-35
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ホワイト●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4493-30
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応 56kΩレジスタ実装
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-34
USB2.0ケーブル A-microB+Type-C 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0USB-A to microB/Type-C変換付5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-C/Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-33
USB2.0ケーブル(Type-A to microB) スリム BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
断線に強い新設計ロングSRを採用取り回し易いスリムケーブル最大2.4A急速充電に対応
端子形状 USB micro-B オス - USB Type-A オス 最大電流(A) 2.4 対応機種 USB micro-B端子搭載機器およびUSB Type-A端子搭載機器 インターフェース USB 2.0/1.1 シールド 2重シールド 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~80 転送速度(Mbps) 最大480(規格値) 最大電圧(V) 20 ケーブル種類 スリム 適合用途 充電/データ通信
USB3.2 Gen1 A-B 巻取り式ケーブル 0.7m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.2Gen1USB-A to B巻取り式
仕様 ●長さ:0.7m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●本体サイズ(H):1mm●本体サイズ(W):700mm●本体サイズ(D):6mm●本体重量:44g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4509-90
USB2.0ケーブル A-microB L字右向き 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB2.0USB-A to microBL字コネクター 右曲り
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-36
USB2.0ケーブル C-B 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:119g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-40
USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:34g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-38
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bスリムケーブル5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:53g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-58
USB2.0ケーブル C-B 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:0.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):500mm●本体重量:25g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-37
USB2.0ケーブル C-B 4m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:4m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):4000mm●本体重量:151g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4431-19
USB2.0ケーブル C-B 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:44g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-39
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bスリムケーブル5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:66g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4495-79
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B フェライトコア付 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bノイズに強いフェライトコア付き5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:87g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-56
USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!タブレットPCがさらに便利に!Android3.1以降に対応
色 ブラック ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス 対応機種 Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器 アズワン品番 64-3777-66 USBタイプ USB2.0/1.1 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ メス - オス
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B フェライトコア付 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bノイズに強いフェライトコア付き5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:3m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):3000mm●本体重量:116g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4208-57
USB2.0ケーブル C-B 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
仕様 ●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:54g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4511-88
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B スリム 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bスリムケーブル5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:41g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4509-91
Type-C/Type-A接続 USB3.2 Type-Cカードリーダー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
USB Type-C、Type-Aコネクタ搭載の直挿しスティックタイプ。バッファロー純正の写真・動画バックアップアプリ「写真バックアップ」にも対応。キャップ付きなので異物混入や変形を気にせず収納できるので、持ち運び時も安心です。
仕様 ●パッケージ寸法(幅×高さ×奥行):約110×170×13mm●パッケージ質量(本体含む):約42g●メディア間コピー(スロット個別認識):可能●動作保証環境:温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)●最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)USB 2.0:最大480Mbps(規格値)USB 1.1:最大12Mbps(規格値)●規格・基準・法令:VCCI Class B適合品 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約13 適合機器 USB Type-C端子またはType-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、およびChromebook、USB Type-C端子搭載のiPad、iPhone、Androidスマートフォン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約79×10×20 ※突起部含まず インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 保証期間 1年間 対応メディア SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 消費電流 最大300mA※使用するメディアに依存します。 動作電圧(V) 5.0(バスパワー)
USB3.2 Gen1 ケーブル A-B フェライトコア付 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 7日以内出荷
USB3.2Gen1USB-A to Bノイズに強いフェライトコア付き5V/0.9A対応
仕様 ●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-A オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):4mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:59g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4432-10
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途 PCのデータ保存に。 インターフェース USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品 USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格 USBマスストレージクラス 端子形状 USB 3.0 MicroB 対応OS 本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種 USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間 1年 動作温湿度範囲 5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数 1
USB3.2(Gen1) ポータブルSSD Type-A&C BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品 USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 Micro-B 本体質量(g) 約110(ケーブル含まず) インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作湿度(%) 10~85 セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 1 動作温度範囲(℃) 5~35 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×11.5×117
USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 端子数 1 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W) 18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 114×33×171※本体のみ(突起部除く) 質量(g) 約900 保証期間 1年間 付属品 USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書) 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。 端子形状 USB 3.2(Gen 1) Micro-B 電源供給 セルフパワー ファン ファンレス