パソコン/周辺機器 (7) ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
仕様 ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 付属品 保証書(パッケージに記載) ポート数 1 本体質量(g) 26 対応OS Windows 11,10、Mac OS 26 インターフェース USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度 1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応プロトコル TCP/IP 変換タイプ USB-LAN
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
仕様 ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 付属品 保証書(パッケージに記載) 本体質量(g) 27 対応OS Windows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26 インターフェース USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度 1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応プロトコル TCP/IP
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) パッケージ (本体含む):約95 規格 LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g) 約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約124×176×25 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(規格値) 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート 【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様 LANポート:RJ-45 ポート LAN (アクセス方式):CSMA/CD コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-A
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
仕様 ●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為 付属品 保証書(パッケージに記載) 本体質量(g) 26 対応OS Windows 11,10、Mac OS 26 インターフェース USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 通信速度 1000/100/10Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 対応プロトコル TCP/IP
2.5GbE対応 USB LANアダプター Type-A to C変換コネクタ付属 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。
付属品 USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g) 約34 ポート数 1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源 5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状 RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA) 最大:390 最大消費電力(W) 1.95 インターフェース 【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと 変換タイプ USB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN 【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品 取扱説明書/保証書 色 シルバー 質量(g) パッケージ (本体含む):約95 規格 LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB 本体質量(g) 約45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) パッケージ:約124×176×25 適合機器 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く 動作環境 温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約30 ※コネクター部除く 伝送速度(Mbps) 1000/100/10(規格値) 通信速度 【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) USBポート 【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。 コネクタ仕様 LANポート:RJ-45 ポート LAN (アクセス方式):CSMA/CD
TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNAS BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能IT部門に最適な管理機能豊富なセキュリティー機能ウイルスチェック機能拡張パックに安心豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
消費電力(W) 150(稼働時) 本体質量(g) 12500 インターフェース Serial ATA III、USB 3.0 メモリー容量 4GB 搭載OS Linux グリーン購入法 適合 RAID機能 RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0