カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(277)
  • オフィス家具(18)
  • 家電(5)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(14)
  • エレコム(692)
  • StarTech.com(620)
  • サンワサプライ(526)
  • RS PRO(473)
  • MICROCHIP(382)
  • メディアカバーマーケット(358)
  • ATEN(239)
  • サンワダイレクト(237)
  • カシムラ(207)
  • ホーザン(170)
  • オーム電機(161)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(156)
  • OWLTECH(オウルテック)(141)
  • 多摩電子(139)
  • JAPANNEXT(134)
  • ASUS(エイスース)(121)
  • ナカバヤシ(120)
  • CIO(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間
  • USB2.0ケーブル(A to B) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B)

    BUFFALO(バッファロー)
    569税込626
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-オス
  • USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー ケーブル収納モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    USB2.0マルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!。SD/microSDなど主要のメディアを幅広くカバーしています!。ケーブルを収納できる設計のため、持ち運びスッキリ。CFのピン折れを防止するこだわり設計
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約48対応OSWindows、Mac、Chrome OS対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間1年間対応メディアMMC、RS-MMC、SDメモリーカード、microSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、xDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、メモリースティックDuo、メモリースティックMicro動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90ケーブル長(cm)約10
  • 11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)

    11ac/n/a/g/b 866Mbps USB2.0 無線LAN子機

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    翌日出荷
    1 Wi-Fi 5対応 2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 小型タイプ ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供2 コンパクトサイズ。挿したままでも持ち運びが可能。3 より強固なセキュリティ 「WPA3 Personal」対応。4 電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。
    付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)質量(g)約3電源(V)5(USBより給電)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×15×21 ※付属品および突起物等を除く準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)、(最大転送速度※理論値) IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11ac:最大866Mbps ※実際のスループットはUSB 2.0規格の上限値(480Mbps)を超えることはありません。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11b:最大11Mbps、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大400Mbps ※Wi-Fiルーター(無線LAN親機)側が256QAMに対応している必要があります。 ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 2.0周波数範囲5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz) ※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85% ※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)最大866アクセス方式インフラストラクチャーモード
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A)

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5変換タイプオス-メス
  • USB2.0ケーブル C-miniB BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    USB2.0。Type-C to miniB。5V/0.5A対応です。
    ブラック
  • USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to A 延長ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
    トラスコ品番453-9557ブラックケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480(規格値)ケーブル太さ(mm)4.5USBタイプUSB 2.0/1.1変換タイプオス-メス
  • USB2.0リピーターケーブル(A to A) BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0リピーターケーブル(A to A)

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0リピーターケーブル。480Mbpsの高速伝送対応。ドライバー不要
    ブラック質量(g)約130ケーブル長(m)5コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス消費電力High Speed 最大137mA対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器や、USBケーブル・マウス・テンキー・プリンター・HDDなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合ケーブル太さ(mm)4.0変換タイプオス-メス
  • USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    使いやすく、シンプルな機能に絞ったお求めやすいUSBハブ 前面3ポート+側面1ポートのサイドポート構造 電源のいらないバスパワータイプなので、 ACアダプター不要 USBケーブルが本体直付けで、紛失の心配がなく、持ち運びにも便利
    ポート数4ポートケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約35対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    479税込527
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.5変換タイプオス-オス
  • USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができる
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールド転送速度(Mbps)480アズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)ケーブル太さ(mm)4.2USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
  • USB2.0 A to miniB ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to miniB ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(A to miniB)です。
    ブラック
  • USB2.0 A to B ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
    ブラック
  • USB2.0 A to A 延長ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to A 延長ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。USB2.0延長ケーブルです。
    ブラック
  • HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)

    HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター

    BUFFALO(バッファロー)
    13,390税込14,729
    1台
    当日出荷
    パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
    付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
  • ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー BUFFALO(バッファロー)

    ソフトウェアエンコード対応 USB2.0用 ビデオキャプチャー

    BUFFALO(バッファロー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    【特集】「ビデオ救出大作戦」 思い出のビデオテープの映像をパソコンに取り込める デジタル化したデータをテレビで見る 「モニターモード」搭載 取り付け・インストールが簡単 充実の「キャプチャー機能」 自在に楽しめる多彩な「編集」 DVD-Video作成とスマートフォン・PSP(R)用ファイル作成
    付属品AVケーブル、USB延長ケーブル(50cm)、ユーティリティーCD(ドライバー、「VHS to DVD 4.0 SE」)質量(g)約15対応機種パソコン:USB2.0端子搭載のWindowsパソコン対応OS:Windows 10(64ビット/32ビット)、8.1(64ビット/32ビット)、8(64ビット/32ビット)、7(64ビット/32ビット)、Vista(64ビット/32ビット)、XP(SP3以降)動作環境:CPU:Intel Pentium4 2.4GHzまたは同等以上メモリー:512MB以上ハードディスク:1GB以上の空き容量(アプリケーションインストール用)※録画する場合は録画データの保存用に別途空き容量が必要です。グラフィックボード:解像度1024×768以上、DirectX9.0c以上をサポートサウンド:48KHzステレオ再生およびDirect SoundCD-ROMドライブ:アプリケーションインストールに必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×79×14使用電源USBバスパワー駆動最大消費電力(W)1インターフェースUSB2.0動作環境温度:0~40℃湿度:20~85%動作電圧5V外部入力RCAピンジャック×1ミニDIN4ピン×1RCAピンジャック×2(Lチャンネル:白/Rチャンネル:赤)音声圧縮形式MPEG1 レイヤー3、AAC、WMAアズワン品番64-3780-34
  • USB2.0 Type-C - Lightningスタンダードケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 Type-C - Lightningスタンダードケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
    トラスコ品番453-8105ホワイト
  • USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)

    USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図

    BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
    インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
  • microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1台
    翌日出荷
    。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
  • USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付 BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) フェライトコア付

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714
    1台
    翌日出荷
    USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。フェライトコア付。480Mbpsの高速伝送対応
    アイボリーコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(フェライトコア付き)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5フェライトコア対応変換タイプオス-オス
  • USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    429税込472
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    ブラックケーブル長(m)1転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0 Type-C - Lightning PD対応ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 Type-C - Lightning PD対応ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
    ホワイト
  • USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
    ポート数4ポートケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)電源供給方式バスパワーブラック付属品取扱説明書/保証書質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-02USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0 A to B フェライトコア付ケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to B フェライトコア付ケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    819税込901
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    ノイズに強いフェライトコア付きです。パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(A to B)です。
    ブラック
  • USB2.0AtoBケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoBケーブル3.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
    ブラック質量(g)101長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A) スリムタイプ

    BUFFALO(バッファロー)
    779税込857
    1台
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。ノイズの影響を受けにくいフェライト素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)グリーン購入法適合最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)2.6フェライトコア対応変換タイプオス-メス
  • USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル(A to B) 0.7m アイボリー

    BUFFALO(バッファロー)
    309税込340
    1台
    翌日出荷
    。USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応
    アイボリー転送速度(Mbps)480Mbps
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    ポート数4セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB2.0AtoBケーブル0.7mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtoBケーブル0.7mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1台
    翌々日出荷
    パソコンとプリンターをつなぐUSB2.0ケーブル(AtoB)
    ブラック質量(g)37長さ(m)0.7コネクタ形状USB Type-A オス ー USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 1.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:1.5m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1500mm●本体重量:38g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-47
  • USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    789税込868
    1台
    翌日出荷
    離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用
    ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.8変換タイプオス-メス
  • USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0対応 ポータブルDVDドライブ 書込ソフト添付 ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    。小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。書き込みソフト添付。DVDへのデータ保存が可能です。M-Disc対応
  • USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBケーブル2.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,098税込1,208
    1台
    翌々日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約37長さ(m)2コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
  • USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 A to microB ラバーブッシュスリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    549税込604
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-A to nicroB)です。
    ブラック
  • USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBケーブル1.5mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    939税込1,033
    1台
    翌々日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約31長さ(m)1.5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
  • USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-B 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C Lightning5V/3A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Type-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200908●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:34g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-38
  • USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-microB 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to microB5V/3A対応
    仕様●長さ:1m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Micro-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):1000mm●本体重量:28g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4496-04
  • USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBケーブル5.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,298税込1,428
    1台
    翌々日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約152長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5
  • USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0AtominiBケーブル1.0mブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    909税込1,000
    1台
    翌々日出荷
    miniB搭載機器用USB2.0ケーブル(AtominiB)
    ブラック質量(g)約25長さ(m)1コネクタ形状USB Type-A 4ピンオス ー USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Mini-Bポート搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3
  • USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0ケーブル C-miniB 2m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    USB2.0Type-C to miniB5V/0.5A対応
    仕様●長さ:2m●色:ブラック●端子:USB Type-C オス - USB Mini-B オス●アスベスト:空欄●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200818●本体サイズ(H):3mm●本体サイズ(W):2000mm●本体重量:49g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4208-52