カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- NEC(11)
- brother(ブラザー)(4)
- キオクシア(KIOXIA)(4)
- SONY(ソニー)(3)
- サンワサプライ(2)
- GENTOS(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- サンワダイレクト(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- EPSON(1)
- コダック(1)
- ユニテック(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- グリーンハウス(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- モトローラ(1)
- MICROCHIP(1)
- unitech(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「usb256gb」の検索結果

USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ホワイト
BUFFALO(バッファロー)1台取扱停止中写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.10インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2(Gen1)対応 Type-AC両対応 回転式USBメモリー 256GB ブラック
BUFFALO(バッファロー)1台取扱停止中写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)質量(g)約9消費電力(W)最大2.5電源バスパワー定格電圧(V)5.0±5%端子形状USB Type-A、USB Type-C外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80%端子数2RoHS指令(10物質対応)対応