カテゴリ
- オフィス家具(6)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- ASUS(エイスース)(23)
- グリーンハウス(21)
- サンワサプライ(19)
- ASUSTOR(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(8)
- HIOKI(日置電機)(8)
- testo(テストー)(8)
- QNAP(8)
- 共立電気計器(7)
- StarTech.com(7)
- TEAC(7)
- ライン精機(6)
- サンワダイレクト(6)
- 東芝(5)
- Seeed Studio(4)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- イチネンTASCO(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(7)
「usb2gb」の検索結果
特価

カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g対応メディアmicroSDカード
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥799税込¥8791台翌日出荷。microSDカード専用カードリーダー/ライター 。microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 。パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ 。USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 。携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 。Windows&Macintosh両対応 。ドライバインストール不要の簡単利用 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 。外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 。重量:2g
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷から8日以内出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
WSS2025ST HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥809,800税込¥890,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(W):430mm●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●SSD対応:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●チーミング:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●本体サイズ(H):44mm●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●筐体タイプ:ラックマウント●リダンダント電源:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●RAIDコントローラー数:1個●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●搭載済ストレージ容量:32000GB●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥749,800税込¥824,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(W):170mm●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●CPU:Intel Atom C3338●本体サイズ(D):230mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.0102●VCCI:対応●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●筐体タイプ:デスクトップ●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●3.5インチスロット最大搭載数:4台●搭載済ストレージ容量:32000GB●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ホットスワップ:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●3.5インチスロット搭載済数:4台●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):215mm●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●リダンダント電源:なし●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥539,800税込¥593,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●Wake-On-LAN:対応●SSD対応:なし●VCCI:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●チーミング:対応●RAID対応:ハードウェアRAID●リダンダント電源:なし●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●搭載済ストレージ容量:16000GB●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●本体サイズ(D):230mm●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●iSCSI(IP-SAN):対応●筐体タイプ:デスクトップ●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ホットスワップ:対応消費電力(W)85W本体質量(g)7500gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(D):430mm●Wake-On-LAN:対応●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●3.5インチスロット最大搭載数:4台●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(H):44mm●iSCSI(IP-SAN):対応●RAID対応:ハードウェアRAID●本体サイズ(W):430mm●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:4台●ホットスワップ:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●CPU:Intel Atom C3338●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●RAIDコントローラー数:1個●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●SSD対応:なし●VCCI:対応●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:8000GB●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00202消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025ST HWRAID デスクトップ6ベイNAS 12TB
BUFFALO(バッファロー)¥599,800税込¥659,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 2基●Wake-On-LAN:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●RAID対応:ハードウェアRAID●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●本体サイズ(H):260mm●VCCI:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応●3.5インチスロット搭載済数:6台●3.5インチスロット最大搭載数:6台●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●本体サイズ(W):170mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●SSD対応:なし●リダンダント電源:なし●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●筐体タイプ:デスクトップ●搭載済ストレージ容量:12000GB●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00168●本体サイズ(D):230mm●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●RAIDコントローラー数:1個消費電力(W)150W本体質量(g)10400gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Standardグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID ラックマウント4ベイNAS 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥759,800税込¥835,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●iSCSI(IP-SAN):対応●VCCI:対応●CPU:Intel Atom C3338●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●RAIDコントローラー数:1個●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●本体サイズ(D):430mm●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●搭載済ストレージ容量:32000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●RAID対応:ハードウェアRAID●ファンコントロール:40mm角 ボールベアリングファン 2基●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●Wake-On-LAN:対応●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●本体サイズ(W):430mm●リダンダント電源:なし●本体サイズ(H):44mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●筐体タイプ:ラックマウント●ホットスワップ:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00552●SSD対応:なし●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●チーミング:対応消費電力(W)100W本体質量(g)9000gメモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合