カテゴリ
- パソコン/周辺機器(40)
- オフィス家具(18)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- StarTech.com(135)
- エレコム(116)
- サンエス(95)
- RS PRO(56)
- サンワサプライ(49)
- ASUS(エイスース)(41)
- メディアカバーマーケット(35)
- ATEN(33)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
- REGZA(31)
- オーム電機(29)
- カシムラ(26)
- TP-LINK(25)
- j5 create(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- TRANSCEND(トランセンド)(22)
- LINDY(22)
- ナカバヤシ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(21)
「usb3 lan」の検索結果

Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)ポート数1本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプUSB-LAN
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
11ac/n/a/g/b 866Mbps USB3.0 無線LAN子機
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081台翌日出荷(1)Wi-Fi 5 対応、2x2 866Mbps Wi-Fiアダプター 外付タイプ⇒PCを手軽に無線化したい、内蔵無線の調子が悪く緊急対応したい方に安価に提供 (2)外付アンテナ&可動式機構で電波の飛びが向上 (3)より強固なセキュリティ「WPA3 Personal」対応 (4)電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応仕様●電気通信事業法:適合●本体サイズ(D):15mm●本体サイズ(H):188mm●LANポートタイプ:IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠●本体サイズ(W):18mm付属品子機インストールCD、取扱説明書(保証書)本体質量(g)16対応OSWindows 11/10準拠規格IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11bインターフェースUSB 3.2(Gen1)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大866、IEEE802.11a:最大54、IEEE802.11n:最大400、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11通信速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、11a:最大54Mbps、11n:最大400Mbps※、11g:最大54Mbps、11b:最大11Mbps ※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。周波数(GHz)2.4/5
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
法人向け HDD買い替え推奨通知搭載 USB3.0用 外付けハードディスク 1ドライブモデル
BUFFALO(バッファロー)¥40,980~税込¥45,078~1台当日出荷購入から3年間安心して使える HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済) 「DriveStation Check Tool」対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)電源供給セルフパワー
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応! バッファロー社で品質検査を実施! USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS! お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意! 通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付きポート数4ポートケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)電源供給方式バスパワー質量(g)約56規格VCCI Class B対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)
BUFFALO(バッファロー)¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠ポート数4色ブラック質量(g)約91対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
2.5GbE対応 USB LANアダプター Type-A to C変換コネクタ付属
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。 USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。 Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。 15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに 楽々設置。 通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット アプリ等を優先通信可能。 安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書質量(g)約34ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)電源5V DC(USB バスパワーによる供給)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大:390最大消費電力(W)1.95インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD
11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機
BUFFALO(バッファロー)¥9,198税込¥10,1181台翌日出荷お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプ子機で手軽にWi-Fi 7 に対応させる MLO(3バンド切替モード)とパンクチャリングに対応。6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。Wi-Fi 7/6E/6 対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHz 対応。光学ドライブレスPCやインターネット環境がない状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール対応。USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約48電源(V)5(USBより給電)対応機種USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows11/10パソコン※6GHzはWindows11のみ対応※USBHubでの使用は非対応※USB3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×22※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11be/IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠【IEEE802.11a】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ac】最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ax】最大2401Mbps(6GHz帯)・最大2401Mbps※(5GHz帯)・最大573Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11b】最大11Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11be】最大2882Mbps(6GHz帯)・最大2882Mbps※(5GHz帯)最大688Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11g】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11n】最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)周波数範囲(Hz)6G:191~283ch(5955~6415M)、5G:W52 36/40/44/48ch(5180~5240M)・W53 52/56/60/64ch(5260~5320M)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700M)・W56(新電波法対応) 144ch(5720M)、2.4G:1~13ch(2412~2472M)※電波法によりW52、W53は屋外利用禁止です(法令により許可された場合を除く)。※電波法により6G帯の屋外利用は、屋外利用可能な無線親機と接続する場合のみ許可されています。最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit/64 bit)アクセス方式インフラストラクチャーモード
11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵
BUFFALO(バッファロー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b4803+4803+1147Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷Wi-Fi 6E対応、使える周波数が増えたトライバンドルーター 高速通信を実現するフラッグシップモデル 内蔵アンテナを超える性能 通信性能を最大限に活用。INTERNET / LAN 10Gbps対応ポート搭載 高速・安定したパフォーマンスを実現する高性能CPUとPCIeレーン搭載 手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」 家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」 古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん よりたくさん同時につながる ワイドバンド 5GHz/6GHz 160MHz対応 たくさんつないでも速度が落ちにくい MU-MIMO ビームフォーミング スマホ省電力 より強固なセキュリティー「WPA3」対応 安定通信を支える機能を搭載 日本の主要なIPv6サービスに対応 USB外付けHDDをNAS化できるUSB共有機能 外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応 来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応 最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応 設置環境に応じて置き方を選べる付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書電源AC100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)機能回線自動判別切替機能準拠規格6GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps2.4GHz:、IEEE 802.11ax: 1147Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11n : 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps周波数範囲6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)保証期間1年間アンテナ外部アンテナ:5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4 本 指向性、6GHz専用アンテナ:4 本 指向性セキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)IP取得方法【WAN側】手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO性能保証温度、湿度温度 0~40℃、湿度 10~85%伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)、INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)アクセス方式インフラストラクチャーモード、中継機能
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力
BUFFALO(バッファロー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌日出荷ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格HDMI、VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書幅(mm)102高さ(mm)16奥行(mm)約41(※ケーブル・突起部除く)出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)USB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
USB-Cドッキングステーション 5ポート PD非対応 シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌日出荷。LANポート、HDMIポート、Type-AのUSBポートを3ポート搭載した1台5役のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンでも有線で安定した通信が可能。4K(30Hz)対応のHDMIポート搭載。Type-AポートはUSB3.2(Gen1)対応のため最大5Gbpsの高速データ転送が可能。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm。
ディスプレイ延長ケーブル BSDCシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷モバイル向け"FLEXUS"シリーズ。コンパクトなUSB-HUB付LANアダプター。有線LANポートが無いタブレットPCや任天堂switchを安定した有線LANで使用できる。USB3.2(Gen1)3ポートハブ付。取り回しやすい30cmロングケーブル。色ホワイトコネクタ形状HD-D-Sub15ピンオス - HD-D-Sub15ピンメス対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等ケーブル外径(Φmm)約4.5フェライトコア○変換タイプオス - メスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン
TeraStation NAS
BUFFALO(バッファロー)¥169,800~税込¥186,780~1台翌日出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイデスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約6.2タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 4ベイ ラックマウント
BUFFALO(バッファロー)¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・5つの「RAID 6/5/10/1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7.7取付ラック:19インチ TIA/EIA-310-D規格準拠タイプラックマウント電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスペア、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)、USB 2.0【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、USB 2.0端子:前面×1メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数4ドライブサイズ3.5inchファン40mm角 ダブルボールベアリングファン 2基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数4ベイ数4RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)クロック周波数2.0GHz
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2、Serial ATA III(内蔵)容量(TB)8ベイ数2RAID機能1/0(出荷時RAID1)
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 32TB
BUFFALO(バッファロー)¥499,800税込¥549,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェース【LAN端子】(10GBASE-T)背面×1、(1000BASE-T)背面×2【USB端子】USB 3.2(Gen 1)/背面×2容量(TB)32(8TB×4)ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
TeraStation WSIoT 2025ST デスクトップ 4ベイ 08TB
BUFFALO(バッファロー)¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェース【LAN】端子形状:RJ-45型 8極、準拠規格:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)、【USB】端子形状:USB Type-A、準拠規格:USB 3.2(Gen 1)、【内蔵】Serial ATA IIIベイ数4
リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ
BUFFALO(バッファロー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。セキュリティスロットを使用することで盗難防止。UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン。バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています
TeraStation TS5420RNシリーズ 4ドライブNAS
BUFFALO(バッファロー)¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジンベイ数4
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 4ベイ 04TB
BUFFALO(バッファロー)¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1、LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子背面×2容量(TB)4ベイ数4RAID機能5/1/0(出荷時RAID5)
TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS
BUFFALO(バッファロー)¥399,800税込¥439,7801本翌日出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1・LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1・背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6ベイ数6
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ8TB
BUFFALO(バッファロー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00211動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)8対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ6TB
BUFFALO(バッファロー)¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00292動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)6対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB
BUFFALO(バッファロー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
TeraStation WSIoT 2025WG デスクトップ 2ベイ 02TB
BUFFALO(バッファロー)¥169,800税込¥186,7801個翌日出荷Windows Server IoT 2025 for Storageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」。インターフェース【USB端子】USBType-A(USB 3.2(Gen 1))【LAN端子】IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)容量(TB)2ベイ数2
TeraStation TS5810DNシリーズ 10GbE標準搭載 8ドライブNAS
BUFFALO(バッファロー)¥559,800税込¥615,7801台翌々日出荷大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働。長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計。トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能。IT部門に最適な管理機能。豊富なセキュリティー機能。ウイルスチェック機能拡張パックに安心。豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応。バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品消費電力(W)150(稼働時)本体質量(g)12500インターフェースSerial ATA III、USB 3.0メモリー容量4GB搭載OSLinuxグリーン購入法適合RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 4TB
BUFFALO(バッファロー)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB
BUFFALO(バッファロー)¥439,800税込¥483,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB
BUFFALO(バッファロー)¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:デスクトップ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●VCCI:対応●本体サイズ(H):215mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●CPU:Intel Atom C3338●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):230mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合