カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- VOICE(23)
- OM SYSTEM(2)
- 日野自動車(1)
- AHS(44)
- EMEET(6)
- EPOS | SENNHEISER(5)
- Hisense(ハイセンス)(6)
- Jabra(32)
- SPARKFUN(4)
- StarTech.com(3)
- インターネット(6)
- エレコム(7)
- エーアイ(PKG)(13)
- カシオ計算機(9)
- トヨタ(3)
- ヒサゴ(5)
- メディアカバーマーケット(15)
- ロジクール(3)
- ブランドをもっと見る
「voice」の検索結果

Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット
BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○
Bluetooth4.1対応 2マイクヘッドセット メタルアンテナ搭載&NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷デュアルマイクCVCで通話品質が向上 クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に 3Dメタルアンテナで安定した通信を実現 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能 Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能 NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続 日本語音声アナウンス機能を搭載 4種類のイヤーピースを同梱 バッテリー残量表示 ストラップホール付きイヤーフック スマートフォン2台を同時待ち受けできる 接続する機器情報を最大8台まで記録 RoHS基準値準拠付属品イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約11(イヤーピース1個含む)接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×62×26(突起部、ケーブル含まず)機能デュアルマイクCVC通信出力最大2.5mW(Class2)充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~90(結露なきこと)送信周波数(GHz)2.4再生可能時間約6.5時間特性片耳通話時間連続最大約6.7時間プロファイルHFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service無線規格Bluetooth Ver 4.1下位互換待ち受け時間(時間)連続最大194装着方式片耳通信距離(m)最大約10イヤホン形状耳掛けマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○
Bluetooth4.0対応 ヘッドセット NFC対応モデル
BUFFALO(バッファロー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷スマホと簡単に接続できるNFC対応・マーク同士を近づけてペアリングできるので初心者でも簡単にすぐ使える モノラル音楽やワンセグ音声も楽しめるA2DPプロファイル対応 通話品質を向上するCVC、HDVoice対応※接続側もHDVoice(HFPver1.6)に対応する必要があります 一回の充電で最大約5.6時間の連続動作可能なロングライフバッテリー スマホと同じmicroUSBケーブルで充電可能付属品取扱説明書、保証書(パッケージ台紙に記載)、充電用USBケーブル、イヤーピース2個※、イヤーフック2個(※1個は本体に装着)仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)質量(g)約10(イヤーピース含む)タイプモノラル接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (パソコン・携帯電話・スマートフォン)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応iPhone 7 Plus、iPadOS 13.1.1、9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad mini 3、iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×26(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:2.5mW (Class2)充電時間(時間)約1.5連続再生時間音楽:最大約4.3(※理論値です。)電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、Battery Service Profile、AVRCP装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.6(※理論値です。)連続待受時間最大:200(※理論値です。)マイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○マルチペアリング○NFC対応○