カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • TP-LINK(5)
  • エレコム(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • リーベックス(1)
  • カシムラ(1)
  • マスプロ電工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wex-1166」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から翌日出荷
(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届くデュアルバンド同時接続に対応より強固なセキュリティー「WPA3」対応有線LANは余裕を持った Giga 5ポート通信環境を調整できる物理スイッチスリムですっきり置ける設置・設定が簡単にできる中継機への切り替えを手動でできるRoHS基準値準拠
付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約650(本体のみ)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く)準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)14.6保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Mbps)4803伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)5
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
9,698税込10,668
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのため、設置しやすいスリム筐体
仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b