カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • NEC(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • 共立電子産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yamaha wlx」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証
    付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
  • リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2 BUFFALO(バッファロー)

    リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
    用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • 法人向け 有線VPNルーター BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 有線VPNルーター

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    欠品中
    センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供
    付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書質量(g)846.8電源(V)AC100~120(50/60Hz)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリングUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)アクセス方式CSMA/CD本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)
  • バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    バッファロー(BUFFALO) WAPS-AX4 法人向け 11ax 2×2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌日出荷
    法人向け無線LANアクセスポイント。 最新規格Wi-Fi 6(11ax)に対応 最大128台の端末を同時接続可能 学校教室や大学の講義室、フリーアドレスで無線端末が多いオフィスなど、たくさんの端末がいる環境でもお使いいただけます。
    付属品取扱説明書、保証書、セキュリティカバー、壁掛け金具、天井取付用ねじ、壁取付用ねじ、アンカー、座金組込ねじ、セキュリティカバー用ねじ、セキュリティカバー用鍵色ホワイト質量(g)405(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、565(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)規格VCCI Class B端子形状【有線LAN】RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティーカバー、壁掛け金具含まず)、160×150×42.5(セキュリティーカバー、壁掛け金具含む)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)10.6インターフェース【無線LAN】2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲【無線LAN】5GHz:5180MHz~5720MHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140 / 144ch )、2.4GHz:2412~2472MHz (1~13ch)保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:10~90%(結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温湿度範囲温度:0~45℃、湿度:10~90%(結露なきこと)アンテナ【無線LAN】内部(Internal)、送受信(Tx / Rx):2本セキュリティ【無線LAN】WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルターデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード、WDSモード給電方式AC電源(別売りのACアダプター WLE-OP-AC12C が必要です)、PoE(IEEE 802.3af)有線LANスイッチングデータ転送方式:ストア&フォワード、アドレステーブル:MACアドレス 4096アドレス(自動学習方式)、転送距離:100m無線LANリピーター機能(WDS):対応(最大6台) ※WDS認証方式は新定義方式です。異なるWDS認証方式とは接続できません。
  • 10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル BUFFALO(バッファロー)

    10/100Mbs対応 スイッチングHub 金属筐体/電源内蔵モデル

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
    付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps材質メタル色ホワイト電源(V)100(50/60Hz)ポート数8本体質量(g)470コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)1.8バッファメモリ96KB適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵ファンなしデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/sデータ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD