カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- KITACO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NTB(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- グーリング(1)
- スバル(1)
- ホンダ(3)
- 三菱ふそう(1)
「14613-00」の検索結果

レーシングライン チタン EC/ECE S-Y7R5-HEGEH
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥219,800税込¥241,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R5-HEGEH。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:※別売のキャタライザー(P-KAT-051)を装着することで、EC対応となります。 ※装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-20。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:5.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。商品区分:マフラー。STD 最大出力:50.73kW/8800rpm。最大出力:51.25kW/8900rpm。STD 最大トルク:65.1Nm/6550rpm。最大トルク:65.2Nm/6650rpm。オプション:品番:P-KAT-051仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)5.3、STD:7.2色チタン/カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-051)使用時のみユーロ規制対応。装着の際、フランジガスケットは純正品(3YF-14613-01×2個)をご使用下さい。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無