サイレンサープラグ P-GUV007AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-GUV007販売備考:サイレンサー出口 22~55mmに対応タイプ:オプション サイレンサープラグ色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA
適合品番:S-H2MET12-CIQTA,S-H4MET16-FDHLTA,S-K2MET9-BNTA,S-K4MET7-BNTA,S-K4MET8-BNTA,S-S2MET6-BNTA,S-S4MET11-BNTA,S-Y2MET16-CIBNTA,S-Y4MET14-CIBNTA,S-Y4MET15-CIBNTA,S-H4MR16-CIQTA,S-K2MR9-BNTA,S-S2MR5-BNTA,S-H2SO5-QTA,S-H4SO8-CIQTA,S-K2SO9-BNTA,S-S2SO5-BNTA色ブラック区分オプションパーツタイプオプション サイレンサープラグ
レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R14-HEGEHT/2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
オプショナルヘッダー ステン E-K14R1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K14R1MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:18.7重量[キログラム]:11.9材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:146.85kW/9830rpm最大出力:151.73kW/10100rpmSTD 最大トルク:163Nm/7690rpm最大トルク:166.1Nm/7690rpm関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT
材質ステンレス質量(kg)11.9、STD:18.7色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:163/7690rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm最大トルク166.1Nm/7690rpm