カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- AMPHENOL(7)
- COOPER BUSSMANN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NSK(日本精工)(1)
- omron(オムロン)(1)
- ハーティング(3)
- 三菱電機(68)
「6900v」の検索結果
特価

スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B9SO2-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25。ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:4.1。STD音量:94.8 dB / 4250 rpm。音量:102.1 dB / 4250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:74.63kW/8950rpm。最大出力:74.92kW/8950rpm。STD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm。最大トルク:90.8Nm/6900rpm。オプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.1、STD:7.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:90.5/6900rpm最大出力(kW)74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm音量(dB)102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm