カテゴリ
- バイク部品(9)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- ロックペイント(9)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- ホンダ(3)
- Festo(3)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 山金工業(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- K&N(1)
- EBM PAPST(1)
「710rp」の検索結果
特価

スリップオンライン ステン S-Y3SO6-IVOSS
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス/チタン。STD重量[キログラム]:2.9kg。重量[キログラム]:0.9kg。STD音量:90dB/5375rpm。音量:105.5dB/5375rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:27.4kW/10700rpm。最大出力:27.7kW/11000rpm。STD 最大トルク:271.Nm/9300rpm。最大トルク:27.3Nm/9200rpm付属品ガスケット仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/チタン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)0.9、STD:2.9色ステンレス/チタンタイプスリップオン加工無音量(dB)105.5/5375rpm、STD:90/5375rpm
スリップオンライン カーボン S-K7SO2-ZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K7SO2-ZC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-12。カワサキ[KAWASAKI] Z750R [ZR750N] 07-12。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:6.0。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:69.35kW/10490rpm。最大出力:70.82kW/10500rpm。STD 最大トルク:71.7Nm/8500rpm。最大トルク:72.7Nm/8550rpm付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.9、STD:6色カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無最大出力(kW)STD :69.35/10490rpm
レーシングライン カーボン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A6R5-APLC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:Euro5+車両へ装着の場合、触媒劣化診断装置によりエンジンチェックランプが点灯します。必ずECUのセッティングが必要となります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS660 21-25。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-25。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:4.4。音量:103dB/5500rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。形状:ヘキサゴナル。商品区分:マフラー。STD 最大出力:71.0kW/10800rpm。最大出力:72.6kW/10950rpm。STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm。最大トルク:68.6Nm/11700rpm材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.4、【STD】6.8色カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト最大トルク(N・m)【STD】67.3/10200rpm音量103dB/5500rpm加工無最大出力(kW)72.6/10950rpm、【STD】71.0/10800rpm
オプショナルヘッダー チタン E-IN12E1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-IN12E1。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19-20。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:87.79kW/8400rpm。最大出力:89.19kW/8350rpm。STD 最大トルク:113.7Nm/7300rpm。最大トルク:117Nm/7100rpm。関連商品:品番:P-HSIN12E1適合【関連商品】品番:P-HSIN12E1材質チタン質量(kg)1.5、STD:5.5色チタン区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:113.7/7300rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.19/8350rpm、STD:87.79/8400rpm最大トルク117Nm/7100rpm
スリップオンライン ステン ブラック EC S-VE3SO10-HZDFBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥239,800税込¥263,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-VE3SO10-HZDFBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:HPEエンジン搭載車。適合情報:。ベスパ[VESPA] GTS300 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD音量:84.2 dB / 4125 rpm。音量:84.2 dB / 4125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:14.11kW/7150rpm。最大出力:14.55kW/7200rpm。STD 最大トルク:19.7Nm/7000rpm。最大トルク:20.3Nm/7100rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:19.7/7000rpm最大出力(kW)14.55/7200rpm、STD:14.11/7150rpm最大トルク20.3Nm/7100rpm音量(dB)84.2/4125rpm、STD:84.2/4125rpm
スリップオンライン ステン EC/ECE S-Y4SO18-HRAASS
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥149,800税込¥164,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y4SO18-HRAASS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] X-MAX400 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:10.5。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:20.8kW/7100rpm。最大出力:21.39kW/7150rpm。STD 最大トルク:32.6Nm/5950rpm。最大トルク:34.1Nm/6050rpm。オプション:品番:P-KAT-069仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン質量(kg)5.7、STD:10.5区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:32.6/5950rpm最大出力(kW)21.39/7150rpm、STD:20.8/7100rpm最大トルク34.1Nm/6050rpm
レーシングライン カーボン EC/ECE S-A6R4-HAPC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥399,800税込¥439,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A6R4-HAPC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS660 21-22。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-22。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:71.02kW/10800rpm。最大出力:71.91kW/10690rpm。STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm。最大トルク:68.4Nm/10250rpm。オプション:品番:P-MBA6R1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)6.4、STD:6.8区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:67.3/10200rpm最大出力(kW)71.91/10690rpm、STD:71.02/10800rpm最大トルク68.4Nm/10250rpm
リンクパイプチタン ローマウント L-B12SO8T
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥43,980税込¥48,3781個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO8T。販売備考:取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-19。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.0。重量[キログラム]:2.5。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:75.09kW/7650rpm。最大出力:76.71kW/7800rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.3Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL材質チタン質量(kg)2.5、STD:8色チタン区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO17-HBRBL)が必要です。タイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:107/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.71/7800rpm、STD:75.09/7650rpm
レーシングライン チタン EC/ECE S-Y125R6-HZT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y125R6-HZT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)を装着頂くことで、EC/ECE対応となります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 19-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:4.7。重量[キログラム]:3.0。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。商品区分:マフラー。STD 最大出力:10.07kW/9950rpm。最大出力:10.07kW/10050rpm。STD 最大トルク:11.2Nm/7150rpm。最大トルク:11.1Nm/6400rpm。オプション:品番:P-KAT-064仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3、STD:4.7色チタン/カーボン備考別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-064)使用時のみユーロ規制対応。タイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:1-1加工無