カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- Luci(ルーチ)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- キングジム(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ホーザン(1)
- ハゼット(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ハイロジック(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 三信化工(1)
「958n」の検索結果
特価

レーシングライン チタン EC/ECE S-K6R12-HEGEHT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥249,800税込¥274,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R12-HEGEHT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-076)を装着すると、ECE/EC対応となります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-20。カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:8.4。重量[キログラム]:5.5。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:45.66kW/8450rpm。最大出力:47.42kW/8550rpm。STD 最大トルク:58.8Nm/6950rpm。最大トルク:59.5Nm/7050rpm。オプション:品番:P-KAT-076仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.5、STD:8.4区分マフラータイプフルエキゾースト規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:58.8/6950rpm最大出力(kW)47.42/8550rpm、STD:45.66/8450rpm最大トルク59.5Nm/7050rpm