カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- brembo(42)
- RS PRO(18)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ホンダ(2)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- THK(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 岡本工機(1)
- KEMET(1)
- エルメックス(1)
- StarTech.com(1)
- PROMARK(プロマーク)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Rustins(1)
「96 bst」の検索結果
特価

スリップオンライン チタン S-K9SO7-ASZT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K9SO7-ASZT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.9。重量[キログラム]:1.5。STD音量:97 dB / 4750 rpm。音量:101 dB / 4750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:82.27kW/9700rpm。最大出力:83.67kW/9650rpm。STD 最大トルク:92Nm/8100rpm。最大トルク:93.6Nm/8100rpm。オプション:品番:E-K9R4,P-HSK9SO1,V-TUV201仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)1.5、STD:3.9色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大出力(kW)83.67/9650rpm、STD:82.27/9700rpm音量(dB)101/4750rpm、STD:97/4750rpm
レーシングライン チタン S-H10R8-APLT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥379,800税込¥417,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10R8-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:SP/SP2モデルに装着の場合、シートレールへの穴あけと、別途マフラーブラケット(P-MBH10E1)が必要。タンデムステップを外す場合もブラケットが必要。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19。ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:5.9。STD音量:99.5 dB / 6500 rpm。音量:106.1 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。SP、SP2モデルに装着可能です。タンデムステップを外す場合、別途マフラーブラケットカーボン(P-MBH10E1)をご使用下さい。最適なパフォーマンスを得るためにも、ダイノジェットのマッピングをご使用下さい。(5500rpm)106.1db、5.9kg(std7.4kg)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:130.29kW/10950rpm。最大出力:133.01kW/12900rpm。STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm。最大トルク:111.1Nm/9600rpm。オプション:品番:P-MBH10E1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス形状MOTO-GPスタイル質量(kg)5.9、STD:7.4色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1加工無音量(dB)106.1/5500rpm、STD:99.5/6500rpm