オプショナルヘッダー ステン E-K9R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K9R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:9.6重量[キログラム]:3.2材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:74.7kW/8600rpm最大出力:82.57kW/9100rpmSTD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm最大トルク:95.4Nm/6700rpm関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL
材質ステンレス質量(kg)3.2、STD:9.6色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm最大トルク95.4Nm/6700rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1-2
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D11SO4-HBFGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D11SO4-HBFGTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応適合情報:ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:3.5材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでリンクパイプの設定がございます(ステンレス製:L-D11SO3)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:63.01kW/7650rpm最大出力:63.38kW/7800rpmSTD 最大トルク:88.4Nm/5350rpm最大トルク:89.4Nm/5350rpmオプション:品番:L-D11SO3
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)3.5、STD:5色チタン/カーボン備考別売オプションでリンクパイプの設定がございます(ステンレス製:L-D11SO3)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-D11SO13-HBFGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D11SO13-HBFGTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:オプショナルヒートシールド(品番:P-HSD12E3)設定あり適合情報:ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 21-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.8重量[キログラム]:3.5材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールドJMCA:× (一般公道使用不可)形状:MOTO-GPスタイル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:60.4kW/7850rpm最大出力:60.9kW/7850rpmSTD 最大トルク:85.9Nm/5500rpm最大トルク:96.2Nm/5550rpmオプション:品番:P-HSD12E3
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品カーボンヒートシールド材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状MOTO-GPスタイル質量(kg)3.5、STD:5.8色チタン/カーボン備考別売オプションでヒートシールドの設定がございます(カーボン製:P-HSD12E3)。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無