スリップオンライン チタン JMCA S-K10SO22-HWTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO22-HWTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-LZT00D(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。純正センタースタンド、純正サイドケースと併用可能です。※型式8BL-LZT00Dの車両については認証外となります適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VERSYS 1000 SE 19-21タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.9重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-LZT00Dエンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1020109041
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-LZT00D質量(kg)2.7、STD:5.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
(JMCA仕様)S/O チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。
サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO22-HWTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO22-HWTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE認証。一般公道走行不可。純正サイドケースと併用可能です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VERSYS 1000 SE 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.9重量[キログラム]:2.7材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:86.32kW/8750rpm最大出力:86.1kW/8750rpmSTD 最大トルク:104.1Nm/7600rpm最大トルク:104.4Nm/7600rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.7、STD:5.9色チタン/カーボン区分マフラー備考カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
[E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタンAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷から93日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H10SO22-HWTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO22-HWTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/ステンレスSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.2STD音量:94.8 dB / 3750 rpm音量:92.9 dB / 3750 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正サイドケース、センタースタンドとの併用が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。商品区分:マフラーSTD 最大出力:61.69kW/7350rpm最大出力:62.57kW/7550rpmSTD 最大トルク:89.2Nm/6500rpm最大トルク:90.4Nm/5450rpmオプション:品番:E-H10R5/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス形状専用質量(kg)3.2、STD:4.8色チタン/ステンレスタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)92.9/3750rpm、STD:94.8/3750rpm