カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • エレコム(27)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(21)
  • SMC(20)
  • ニッセイ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 伊東電機(12)
  • ホンダ(9)
  • ナカバヤシ(7)
  • TDT(田野井)(6)
  • アピックス(6)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • イトーキ(6)
  • モリタ宮田(6)
  • アズワン(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「afc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーシングライン カーボン S-Y9R2-AFC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y9R2-AFCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y9R2-AFC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:MT-09 TRACERなど、センタースタンド付き車への取付不可適合情報:ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-20ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:8.4重量[キログラム]:4.6STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:102.5 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:3-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。センタースタンドは同時装着出来ません。特記事項:サイレンサー差込口径→51.2mm商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.67kW/9900rpm最大出力:87.74kW/9850rpmSTD 最大トルク:88.3Nm/8400rpm最大トルク:91.9Nm/8250rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:8.4カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:3-1音量102.5 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
レーシングライン カーボン S-Y7R2-AFC/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y7R2-AFC/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7R2-AFC/1理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯します。装着の際は、ECUの書換が必要です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] MT-07 25
RACING (3-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)RACING (3-1) カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
63日以内出荷
RACING LINEアクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
主な適合車種MT-09 14-20/XSR900 16-20
レーシングライン (カーボン) Yamaha MT-07/FZ-07 (2014-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン (カーボン) Yamaha MT-07/FZ-07 (2014-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
269,800税込296,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、FZ-07 (2014-2022)、MT-07 (2014-2022)、Tracer 7 (2020-2022)、Tracer 7 GT (2020-2022)、TRACER 700 (2016-2019)、TRACER 700 GT (2016-2019)、XSR 700 (2016-2022)、XSR 700 XTribute (2016-2022)
レーシングライン (カーボン) Yamaha MT-09/FZ-09 (2014-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン (カーボン) Yamaha MT-09/FZ-09 (2014-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、FZ-09 (2014-2020)、MT-09 (2014-2020)、XSR 900 (2016-2021)
レーシングライン チタン S-K6R13-AFCRT/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン S-K6R13-AFCRT/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
209,800税込230,780
1個
92日以内出荷
Euro5プラス(O2センサーが触媒の前後に付いている)車両は、触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯する可能性があります。装着の際はECUのセッティングを推奨します。
レーシングライン (チタン) Kawasaki Ninja 650 (2017-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン (チタン) Kawasaki Ninja 650 (2017-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
289,800税込318,780
1個
36日以内出荷
排気系カテゴリ