カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- BRAHMS(1)
- HAKKO(白光)(1)
- Kawasaki(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- いけうち(1)
- エネックス(1)
- コイズミ照明(1)
- トヨタ(1)
- ホンダ(17)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 日東工器(1)
- 椿本チエイン(5)
「b1087」の検索結果

レーシングライン カーボン S-B10R1-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥349,800税込¥384,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B10R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:バッフル無し ラムダセンサー取付口有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.8。重量[キログラム]:5.5。STD音量:101.2 dB / 6000 rpm。音量:102 dB / 6000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションでカーボンマフラーブラケットの設定がございます(品番:P-MBB10R1/2)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.46kW/13120rpm。最大出力:140.7kW/13270rpm。STD 最大トルク:111Nm/11000rpm。最大トルク:111.6Nm/10870rpm。オプション:品番:P-MBB10R1/2付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)5.5、STD:11.8色カーボンタイプフルエキゾースト方式集合:4-2-1音量102 dB / 6000 rpm加工無音量(dB)STD:101.2/6000rpm