オプショナルヘッダー チタン E-B10E8AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10E8販売備考:公道走行不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:2.2材質[素材]:チタン集合方式:4-2-1備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:148.52kW/13400rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:121Nm/9950rpm関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT
材質チタン質量(kg)2.2、STD:8.6色チタン区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm
オプショナルヘッダー ステン E-B10R7AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R7販売備考:公道走行不可適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:8.6重量[キログラム]:3.4材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:装着は別途スリップオン( (カーボン) S-B10SO10-ZC、または (チタン) S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン) S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン) S-B10E9-APLT に適合します。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:148.52kW/13400rpm最大出力:148.52kW/13400rpmSTD 最大トルク:116.3Nm/11250rpm最大トルク:121Nm/9950rpm関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10SO11-CBT
適合BMW S1000RR 19-25/S1000R 21-24/M1000RR 19-24材質ステンレス質量(kg)3.4、STD:8.6色ステンレス区分オプションパーツ備考装着は別途スリップオン((カーボン)S-B10SO10-ZC、または(チタン)S-B10SO11-CBT。またレーシングライン(チタン)S-B10R4-APLT、エボリューションライン(チタン)S-B10E9-APLTに適合します。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.3/11250rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)148.52/13400rpm、STD:148.52/13400rpm最大トルク121Nm/9950rpm
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X228AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-X228販売備考:Alpha Racing社のレーシングサブフレーム品番:46 DA0 0202用のオプショナルマフラーブラケットです。装着には、S-B10E9-APLT,S-B10R4-APLT,S-B10SO10-ZCが必ず必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23タイプ:オプション マフラーブラケット色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT
適合【関連商品】品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT色ブラック区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
オプショナルヘッダー チタン E-B12E1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B12E1販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:4.0重量[キログラム]:1.8材質[素材]:チタン集合方式:2-1備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:86.93kW/8000rpm最大出力:89.06kW/8000rpmSTD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm最大トルク:118.4Nm/6650rpm関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL
材質チタン質量(kg)1.8、STD:4色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.6/6500rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm最大トルク118.4Nm/6650rpm
オプション ヒートシールドAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。
発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。
オプション サイレンサーブラケット(アルミ) ALPHA RACINGサブフレーム用AKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
【サイレンサーブラケット】
エボリューション、レーシングシリーズに装着できるサイレンサーブラケットです。
頑丈かつ軽量でレースユースに最適。 タンデムステップのブラケットと交換して取り付けます。
【ショックアブソーバーブラケット】
リアショックの別体式油圧プリロードアジャスターの位置を変更するためのブラケットです。 純正のアジャスターブラケットと交換して取り付けます。
適合マフラー品番:S-B10SO10、S-B10E9、S-B10R4主な適合車種BMW S1000RR/M1000RR 19-25(ノーマルサブフレーム装着不可)
オプショナルヘッダー ステン E-B10R6AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R6販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:8.9重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:140.66kW/13550rpm最大出力:141.83kW/13450rpmSTD 最大トルク:111Nm/9850rpm最大トルク:11.6Nm/10350rpm関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:8.9色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm最大トルク11.6Nm/10350rpm
オプショナルヘッダー ステン E-B10R1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R1販売備考:S-B10SO1-HASZ用適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 10-14タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B10SO1-HASZ、S-B10SO3-HBT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO1-HASZ,S-B10SO3-HBT
適合【関連商品】品番:S-B10SO1-HASZ,S-B10SO3-HBT材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B10SO1-HASZ、S-B10SO3-HBT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1
オプショナルヘッダー ステン E-B10R5AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R5販売備考:一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 15-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-B10SO7-HZDFT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO7-HZDFT,S-B10SO9-CUBT
適合【関連商品】品番:S-B10SO7-HZDFT,S-B10SO9-CUBT材質ステンレス色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO7-HZDFT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1
オプショナルヘッダー ステン E-B10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-B10R4販売備考:S-B10SO2-HRC またはS-B10SO2-HRT用適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-16タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:6.1重量[キログラム]:4.1材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1備考:スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:139.23kW/13400rpm最大出力:140.48kW/13400rpmSTD 最大トルク:111.3Nm/11000rpm最大トルク:114.9Nm/10600rpm関連商品:品番:S-B10SO2-HRC
材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:6.1色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B10SO2-HRC、S-B10SO2-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:111.3/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)140.48/13400rpm、STD:139.23/13400rpm最大トルク114.9Nm/10600rpm
[e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン BLKAKRAPOVIC (アクラポビッチ)63日以内出荷
SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。SLIP-ON LINEボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。