カテゴリ

  • バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • 東洋技研(14)
  • エアージェイ(7)
  • SMC(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 三菱電機(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • EFFEX(エフェックス)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • ONEDESIGN(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
  • プラス[家具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-22p」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン S-K4SO6-APC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO6-APC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:ガスケット付属。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-22。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.1。重量[キログラム]:1.7。STD音量:88.5 dB / 6370 rpm。音量:98.5 dB / 6370 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:オプショナルリンクパイプの設定もございます(品番:E-K4R1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:33.08kW/9650rpm。最大出力:33.82kW/10200rpm。STD 最大トルク:36.6Nm/8050rpm。最大トルク:36.2Nm/8200rpm。オプション:品番:E-K4R1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.7、STD:4.1カーボンタイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工音量(dB)98.5/6370rpm、STD:88.5/6370rpm
  • オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    P-MBY7R4
    用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBY7R4。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25。タイプ:オプショナルマフラーブラケット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT材質アルミブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-K4SO7-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-K4SO7-HRT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K4SO7-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-23。カワサキ[KAWASAKI] Z400 [2BL-EX400G] 19-23。カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 19-22
  • レーシングライン チタン S-Y7R12-APT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン S-Y7R12-APT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R12-APT。排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:タンデムステップを取り外した際は、別途オプショナルマフラーブラケット(品番:P-MBY7R4)が必要になります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:4.6。STD音量:86.3dB/3875rpm。音量:100dB/5000rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:51.8kW/8600rpm。最大出力:54.3kW/9200rpm。STD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm。最大トルク:66.3Nm/6400rpm。オプション:品番:P-MBY7R4
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:7.6チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工音量(dB)100/5000rpm、STD:86.3/3875rpm
関連キーワード
排気系カテゴリ