カテゴリ

  • バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • SIGEYI(15)
  • DIA-COMPE(2)
  • YSB(吉川製作所)(1)
  • サギサカ(SAGISAKA)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-r9200」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーシングライン チタン S-Y7R12-APT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    レーシングライン チタン S-Y7R12-APT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y7R12-APT。排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:タンデムステップを取り外した際は、別途オプショナルマフラーブラケット(品番:P-MBY7R4)が必要になります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:4.6。STD音量:86.3dB/3875rpm。音量:100dB/5000rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:2-1。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー。STD 最大出力:51.8kW/8600rpm。最大出力:54.3kW/9200rpm。STD 最大トルク:64.9Nm/6600rpm。最大トルク:66.3Nm/6400rpm。オプション:品番:P-MBY7R4
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.6、STD:7.6色チタンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)100/5000rpm、STD:86.3/3875rpm
  • スリップオンライン チタン ブラック S-D12SO8-RTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック S-D12SO8-RTBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D12SO8-RTBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:車体への装着には別途リンクパイプ(L-D12SO2)もしくはエボリューションヘッダー(E-D12E11(※Rは装着不可))が必要です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 17-20。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 17-20。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200R [モンスター] 17-20。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:1.9。STD音量:95.9 dB / 4625 rpm。音量:100.2 dB / rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:98.08kW/9200rpm。最大出力:100.88kW/9450rpm。STD 最大トルク:113.7Nm/7850rpm。最大トルク:113.8Nm/7850rpm。オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,P-HSD12E1
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:8.2色(チタン)ブラック/カーボン備考装着にはリンクパイプ(L-D12SO1H)または、オプションヘッダー(E-D12E1/1)が必要です(但しMONSTER1200Rモデルにはオプションヘッダーの装着は出来ません)。オプションでカーボンヒートシールド(P-HSD12E1)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)100.2/rpm、STD:95.9/4625rpm
排気系カテゴリ