カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- MANN-FILTER(12)
- VISHAY(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- EBM PAPST(3)
- 日本ケミコン(2)
- ホンダ(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 出雲竹材工業所(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- ストア・エキスプレス(1)
「br6800」の検索結果

スリップオンライン チタン S-H125SO5-FFT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個欠品中メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H125SO5-FFT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:オプショナルヘッダー(品番:E-H125R3)設定あり オプショナルカーボンヒートシールド(品番:P-HSH125R1)設定あり。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125] 18-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/ステンレス。STD重量[キログラム]:3.7。重量[キログラム]:1.9。STD音量:78 dB/3500rpm。音量:89.8 dB / 3500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:1-2。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正サイレンサー用ヒートガードとの併用が可能です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:6.8kW/6750rpm。最大出力:7.1kW/6800rpm。STD 最大トルク:11.7Nm/4400rpm。最大トルク:12.1Nm/4350rpm。オプション:品番:E-H125R3,P-HSH125R1仕様JMCA:×(一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)1.9、STD:3.7色チタン/ステンレスタイプスリップオン方式集合:1-2加工無主な適合車種ホンダ[HONDA]Monkey125 [モンキー125]18-25音量(dB)89.8/3500rpm、STD:78/3500rpm
スリップオンライン カーボン S-H3SO3-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H3SO3-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付 2014-モデルのみ適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 14-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.9。重量[キログラム]:2.0。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:19.78kW/8400rpm。最大出力:19.78kW/8600rpm。STD 最大トルク:24.8Nm/7400rpm。最大トルク:24.9Nm/6800rpm付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2、STD:5.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン加工無最大出力(kW)STD :19.78/8400rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B16SO4-HZAAT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥439,800税込¥483,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B16SO4-HZAAT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:左右2本出し 純正サイドケースと併用可能です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1600GT 21-23。ビーエムダブリュー[BMW] K1600GTL 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:11.7。重量[キログラム]:8.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:104.7kW/6800rpm。最大出力:105.9kW/6900rpm。STD 最大トルク:159.9Nm/5260rpm。最大トルク:161.4Nm/5300rpm仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)8.4、STD:11.7色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:104.7/6800rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K9SO8-HZC/1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K9SO8-HZC/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:S-K9SO3-HZCから品番変更です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:2.1。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:64.19kW/8150rpm。最大出力:64.77kW/8300rpm。STD 最大トルク:87.6Nm/6800rpm。最大トルク:88.7Nm/6650rpm。オプション:品番:E-K9R2,E-K9R5,P-HSK9SO1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン質量(kg)2.1、STD:4.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:87.6/6800rpm最大出力(kW)64.77/8300rpm、STD:64.19/8150rpm最大トルク88.7Nm/6650rpm