カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- PMC(15)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- ナベル(2)
- 光(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- JTC(1)
- ハイロジック(1)
「c23-900」の検索結果
特価

オプショナルヘッダー ステン E-K9R3
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:9.6。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.7kW/8600rpm。最大出力:82.57kW/9100rpm。STD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm。最大トルク:95.4Nm/6700rpm。関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL材質ステンレス質量(kg)3.2、STD:9.6色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm最大トルク95.4Nm/6700rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-K9SO5-HBAVTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K9SO5-HBAVTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:Euro4対応。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R3)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:74.7kW/8600rpm。最大出力:75.22kW/8850rpm。STD 最大トルク:90.6Nm/6850rpm。最大トルク:91Nm/6250rpm。オプション:品番:E-K9R3仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無適合Z900RS 18-25材質サイレンサー:チタン(ブラック)形状専用色(チタン)ブラック区分マフラー備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K9R3)の設定がございます。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)75.22/8850rpm、STD:74.7/8600rpm