AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10SO16-WT。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19。ホンダ[HONDA] CRF1000L [アドベンチャースポーツ] 18-19。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/ステンレス。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:2.8。STD音量:93 dB / 3750 rpm。音量:96.7 dB / 3750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。別売オプション、スパークアレスターセットの設定がございます(P-SA022SET)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:63.32kW/7650rpm。最大出力:65.01kW/7650rpm。STD 最大トルク:91.1Nm/6000rpm。最大トルク:93Nm/5550rpm。オプション:品番:E-H10R5/1,P-SA022SET
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:ステンレス形状専用質量(kg)2.8、STD:4.8色チタン/ステンレス備考別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H10R5/1)。別売オプション、スパークアレスターセットの設定がございます(P-SA022SET)。タイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)96.7/3750rpm、STD:93/3750rpm