スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H11SO2-HGJTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:70.44kW/7500rpm最大出力:69.63kW/7400rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:100.5Nm/6300rpmオプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)4.2、STD:5.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm最大出力(kW)69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm最大トルク100.5Nm/6300rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R9/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.3材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.3、STD:4.7色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R10/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R10/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.6材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.6、STD:4.7色ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm