カテゴリ

  • バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • SMC(50)
  • ユニ・チャーム(17)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • NPF(7)
  • ATEN(6)
  • エスコ(5)
  • 日動工業(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • コクヨ(3)
  • TDK(3)
  • 味の素(3)
  • キョーリン(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • CKD(2)
  • フィリップス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2k-l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリップオンライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO28-ASZTBL。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック。STD音量:93.8 dB / 6750 rpm。音量:97.5 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:137.86kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.1Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2,V-TUV309
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:チタン(チタン)ブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)137.86/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.1Nm/11800rpm音量(dB)97.5/6750rpm、STD:93.8/6750rpm
  • スリップオンライン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO27-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 21-23。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:137.79kW/13450rpm。最大出力:138.08kW/13500rpm。STD 最大トルク:107.1Nm/11700rpm。最大トルク:107.3Nm/11800rpm。オプション:品番:E-K10E2,E-K10R7,L-K10SO9,P-MBK10SO2
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)2.4、STD:3.1区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:107.1/11700rpm最大出力(kW)138.08/13500rpm、STD:137.79/13450rpm最大トルク107.3Nm/11800rpm
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO16-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO16-HZC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO16-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ガスケットが付属します。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.2。重量[キログラム]:1.3。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプ(品番:L-K10SO7T)、カーボンマフラーブラケット(品番:P-MBK10E2)の設定がございます。リンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。商品区分:マフラー。STD 最大出力:136.21kW/13150rpm。最大出力:136.28kW/13100rpm。STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm。最大トルク:109.2Nm/11500rpm。オプション:品番:L-K10SO7T,P-MBK10E2
    付属品ガスケット仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.3、STD:2.2カーボン備考別売オプションでスリップオン用リンクパイプ(品番:L-K10SO7T)、カーボンマフラーブラケット(品番:P-MBK10E2)の設定がございます。リンクパイプ(品番:L-K10SO7T)を装着する場合、ECUのリマッピングが必要です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • LINK PIPE AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    LINK PIPE

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    62日以内出荷
排気系カテゴリ