レーシングライン チタン S-B10R5-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10R5-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:※カーボンマフラーブラケットが付属。※AlphaRacing製(品番:46DA00202)レーシングサブフレームを使用の際は、マフラーブラケット(品番:P-X228)が必要です。※画像は別売のオプショナルヒートシールドP-HSB10E3装着状態です。オプショナルバッフル:V-TUV111設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-22ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-22タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:10.8重量[キログラム]:5.7STD音量:94.9 dB / 5500 rpm音量:104.5 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン/エキパイ:ステンレス質量(kg)5.7、STD:10.8色チタン/カーボン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)104.5/5500rpm、STD:94.9/5500rpm
エボリューションライン チタン S-B10E10-APLTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B10E10-APLT理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:※カーボンマフラーブラケットが付属。※AlphaRacing製(品番:46DA00202)レーシングサブフレームを使用の際は、マフラーブラケット(品番:P-X228)が必要です。※画像は別売のオプショナルヒートシールドP-HSB10E3装着状態です。オプショナルバッフル:V-TUV111設定あり適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24ビーエムダブリュー[BMW] M1000R 23-24タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.8重量[キログラム]:4.1STD音量:94.9 dB / 5500 rpm音量:104.5 dB / 5500 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーオプション:品番:P-X228,P-HSB10E3,V-TUV111
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)4.1、STD:10.8色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)104.5/5500rpm、STD:94.9/5500rpm
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X228AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-X228販売備考:Alpha Racing社のレーシングサブフレーム品番:46 DA0 0202用のオプショナルマフラーブラケットです。装着には、S-B10E9-APLT,S-B10R4-APLT,S-B10SO10-ZCが必ず必要です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-23タイプ:オプション マフラーブラケット色[カラー]:ブラック商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT
適合【関連商品】品番:S-B10SO10-ZC,S-B10E10-APLT,S-B10R5-APLT色ブラック区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット