スリップオンライン チタン EC/ECE S-K14SO5-HZAATAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K14SO5-HZAATヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 1400GTR/CONCOURSE14 [コンコース14] 08-17規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:9.2重量[キログラム]:4.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:105.32kW/9100rpm最大出力:109.07kW/9100rpmSTD 最大トルク:130.1Nm/6400rpm最大トルク:134.3Nm/6400rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)4、STD:9.2色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B4SO2-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B4SO2-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。オプションキャタライザー P-KAT-073装着時のみEuro4適合となります。規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:3.5材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:20.07kW/7700rpm最大出力:20.22kW/7700rpmSTD 最大トルク:28.3Nm/6300rpm最大トルク:29Nm/6150rpmオプション:品番:P-KAT-073
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)3.5、STD:8区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:28.3/6300rpm最大出力(kW)20.22/7700rpm、STD:20.07/7700rpm最大トルク29Nm/6150rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K4SO8-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K4SO8-HRC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 23-24カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 23-24
スリップオンライン チタン EC/ECEAKRAPOVIC (アクラポビッチ)3日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-CF8SO4-HFTTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。純正パニアケースとの同時装着可能。リンクパイプ部カーボンヒートシールド付属。
オプショナル キャタライザー P-KAT-061AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-KAT-061適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 17-18カワサキ[KAWASAKI] Z650 17-19カワサキ[KAWASAKI] VERSYS650 ABS [ヴェルシス650] 17-19規格表示:ECタイプ:オプション キャタライザー材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1
適合【関連商品】品番:S-K6R8-HEGEH,S-Y9SO4-HBBOSSBL/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H8SO4-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H8SO4-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ホンダ純正サイドケース/センタ-スタンドと併用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 17-20ホンダ[HONDA] VFR800F [RC79] 17-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.6重量[キログラム]:2.3STD音量:92.9 dB / 5125 rpm音量:96.4 dB / 5125 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:70.95kW/10600rpm最大出力:72.64kW/10650rpmSTD 最大トルク:70.1Nm/8900rpm最大トルク:71.4Nm/8850rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.3、STD:4.6色チタン/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)96.4/5125rpm、STD:92.9/5125rpm