カテゴリ

  • バイク部品(3)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • 三菱電機(19)
  • ダイヤトレンド(16)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ワンダーキット(2)
  • KSフィルター(2)
  • ナブテスコサービス(2)
  • 安川電機(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg kr 13」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO30-HGIT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-K10SO30-HGITAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正サイドケースとの併用が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:135.3kW/11000rpm最大出力:136.2kW/11000rpmSTD 最大トルク:125.8Nm/10300rpm最大トルク:127.0Nm/10200rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用チタン/カーボン区分マフラー備考純正サイドケースとの併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE加工最大出力(kW)136.2/11000rpm、STD:135.3/11000rpm
スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-Y7SO5-HGJTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-Y7SO5-HGJTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-DM13J(原動機の型式:M424E) YAMAHA純正オプションサイドケースとの併用可能です。※型式:2BL-DM09Jは認証外となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 23-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.8重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-DM13Jエンジン型式:原動機の型式:M424ESTD 最大出力:52.9kW/9100rpm最大出力:54.3kW/9100rpmSTD 最大トルク:67.3Nm/6500rpm最大トルク:68.1Nm/6750rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1023109075
仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-DM13J質量(kg)3.2、STD:4.8チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工エンジン型式原動機の型式:M424E
オプショナルヘッダー ステン E-K10R6 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R6AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
189,800税込208,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R6販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:6.7重量[キログラム]:4.0材質[素材]:ステンレス加工[有/無]:無集合方式:4-2-1備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:131.76kW/10750rpm最大出力:138.89kW/11200rpmSTD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm最大トルク:129.3Nm/10150rpm関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL
材質ステンレス質量(kg)4、STD:6.7ステンレス区分オプションパーツ備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm方式集合:4-2-1加工最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm
排気系カテゴリ