スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン
色[カラー]:ステンレスブラック
STD重量[キログラム]:3.6kg
重量[キログラム]:3.2kg
材質[素材]:サイレンサー:ステンレス
加工[有/無]:無
仕様:JMCA
JMCA:JMCA対応
形状:専用
商品区分:マフラー
型式:JMCA認証型式:8BL-R127A
エンジン型式:原動機の型式:A72B12B
STD 最大出力:75.6kW/7300rpm
最大出力:76.2kW/7300rpm
STD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm
最大トルク:107.9/6500rpm
自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)
JMCA認証番号:JMCA2025109084
仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R127A質量(kg)3.2、STD:3.6色ステンレスブラック区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1224、ビーエムダブリュー[BMW]R12 nineT24エンジン型式原動機の型式:A72B12B
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO25-HISSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。