オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10SO4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK10SO4適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP
適合【関連商品】品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド
スリップオンライン カーボン JMCA S-K10SO18-HZCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO18-HZCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZXT00W(原:ZRT00DE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。 左右2本出し。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 17-20タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-ZXT00Wエンジン型式:原動機の型式:ZRT00DE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSK10R5JMCA認証番号:JMCA2017109022
仕様JMCA材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZXT00W質量(kg)3.2、STD:7.4色カーボン区分マフラー備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)の設定がございます。タイプスリップオン規格JMCA対応加工無
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO20-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO20-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正サイドケースと併用可能です。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-18規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R4)の設定がございます。カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:81.05kW/8950rpm最大出力:82.35kW/9100rpmSTD 最大トルク:95.4Nm/7910rpm最大トルク:96Nm/8000rpmオプション:品番:P-HSK10R4
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5色カーボン区分マフラー備考別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R4)の設定がございます。カワサキ純正サイドケースと併用が可能です。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10R5AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK10R5適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン備考:スリップオンと組み合わせ、純正キャタライザーをキャンセルします商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO18-HZCJPP
適合【関連商品】品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO18-HZCJPP材質カーボン色カーボン区分オプションパーツ備考スリップオンと組み合わせ、純正キャタライザーをキャンセルしますタイプオプションヒートシールド
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO18-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:左右2本出し適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:3.2STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:94 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。商品区分:マフラーSTD 最大出力:93.75kW/10200rpm最大出力:94.41kW/10050rpmSTD 最大トルク:103.3Nm/7650rpm最大トルク:104.3Nm/7600rpmオプション:品番:E-K10R4,P-HSK10R5
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4色カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm