カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- TDKラムダ(65)
- WILLIAMS(2)
- グリーンハウス(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
「hws-a」の検索結果

スリップオンライン ステン EC/ECE S-A8SO2-HWSS
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥109,800税込¥120,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A8SO2-HWSS。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1 サイレンサーはステンレス製です。適合情報:。ジレラ[GILERA] GP 800 IE 08-15。アプリリア[APRILIA] SRV850 12-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:ステンレス/カーボン。STD重量[キログラム]:5.8。重量[キログラム]:3.0。STD音量:90 dB / 3875 rpm。音量:90 dB / 3875 rpm。材質[素材]:サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:40.23kW/7650rpm。最大出力:41.18kW/7700rpm。STD 最大トルク:58.4Nm/6450rpm。最大トルク:60.7Nm/6600rpm付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)材質サイレンサー:ステンレス/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用質量(kg)3、STD:5.8色ステンレス/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE音量90 dB / 3875 rpm加工無音量(dB)STD:90/3875rpm