カテゴリ

  • バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
  • オジデン(大阪自動電機)(43)
  • SAMTEC(21)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • 日東工器(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • コクヨ(1)
  • 東京精密(1)
  • 未来工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k02sm」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット、バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)1、STD:7.4チタンタイプスリップオン音量101 dB / 5000 rpm加工音量(dB)STD:94/5000rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス質量(kg)3.6、STD:7.2ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm最大トルク109.2Nm/7750rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R3AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:4-2-1-2
スリップオン Line (チタン) Kawasaki Z1000 (2003-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオン Line (チタン) Kawasaki Z1000 (2003-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
259,800税込285,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、Ninja 1000 (2014-2020)、Z1000 (2014-2020)、Z1000SX (2014-2020)
排気系カテゴリ