カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- Xiaomi(2)
- ケナメタル(1)
- KOVAX(コバックス)(1)
- ニューレジストン(1)
- ホンダ(1)
- クラッツィオ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「k7600」の検索結果

スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO18-HZC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥279,800税込¥307,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K10SO18-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:左右2本出し。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 14-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:3.2。STD音量:94 dB / 5000 rpm。音量:94 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでカーボンヒートシールド(品番:P-HSK10R5)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)(ステンレス製:E-K10R4)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:93.75kW/10200rpm。最大出力:94.41kW/10050rpm。STD 最大トルク:103.3Nm/7650rpm。最大トルク:104.3Nm/7600rpm。オプション:品番:E-K10R4,P-HSK10R5仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)3.2、STD:7.4色カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)94/5000rpm、STD:94/5000rpm