カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 神保電器(3)
- ホンダ(2)
- 大研化成工業(2)
- Vesrah(2)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- TRUSCO(1)
- 油研工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
「mbk-01-02」の検索結果
特価

レーシングライン カーボン S-K6R11-RC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥279,800税込¥307,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-K6R11-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 09-20。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:11.2。重量[キログラム]:3.8。STD音量:91 dB / 6750 rpm。音量:108.8 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。商品区分:マフラー。STD 最大出力:86.47kW/13550rpm。最大出力:92.05kW/13700rpm。STD 最大トルク:66.5Nm/11200rpm。最大トルク:68.9Nm/11400rpm。オプション:品番:P-MBK6R2/A1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス形状ヘキサゴナル質量(kg)3.8、STD:11.2色カーボン備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売オプションとしてカーボン製サイレンサーステー(マフラーブラケット)(P-MBK6R2/A1)の設定がございます。タイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:4-2-1音量(dB)108.8/6750rpm、STD:91/6750rpm