カテゴリ
- バイク部品(2)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ALBA(アルバ)(5)
- NTB(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- SP忠男(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- AGRAS(2)
- ONEDESIGN(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ホンダ(1)
- ハリケーン(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 三菱ふそう(1)
- K&N(1)
- ブランドをもっと見る
「mc17 cbr」の検索結果

スリップオンライン カーボン S-H2SO6-APC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H2SO6-APC。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250RR [MC51] 17-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.5。重量[キログラム]:1.9。STD音量:90 dB / 6425 rpm。音量:97 dB / 6425 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売のオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製:E-H2R3)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:25.8kW/12850rpm。最大出力:25.95kW/12900rpm。STD 最大トルク:21.7Nm/10300rpm。最大トルク:21.8Nm/10300rpm。オプション:品番:E-H2R3付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:5.5色カーボンタイプスリップオン規格JMCA:× (一般公道使用不可)加工無適合車種CBR250RR 17-25音量(dB)97/6425rpm、STD:90/6425rpm
(JMCA仕様)S/O カーボン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1個欠品中全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。 サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。