バイク部品 (19) ブランド: AKRAPOVIC (アクラポビッチ)すべて解除
オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSK10SO4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-HSK10SO4適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23タイプ:オプション ヒートシールド色[カラー]:カーボン材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP
適合 【関連商品】品番:S-K10SO24-HRT,S-K10SO24-HRC,S-K10SO24-HRTJPP,S-K10SO24-HRCJPP 材質 カーボン 色 カーボン 区分 オプションパーツ タイプ オプションヒートシールド
スリップオンライン チタン SM-K10SO1T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO1T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:1.0STD音量:92 dB / 4800 rpm音量:98 dB / 4800 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:91.93kW/10000rpm最大出力:97.38kW/10200rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm最大トルク:105.6Nm/8050rpmオプション:品番:E-K10R3
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 ガスケット、バッフル 材質 サイレンサー:チタン 形状 メガフォン 質量(kg) 1、STD:7.6 色 チタン タイプ スリップオン 音量 98 dB / 4800 rpm 加工 無 音量(dB) STD:92/4800rpm
レーシングライン カーボン S-K10R8-ZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10R8-ZC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有 ※純正オプションサイドケースの同時装着はできません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-18カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:14.6重量[キログラム]:5.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:98.2 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.67kW/10450rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 5、STD:14.6 色 カーボン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 98.2 dB / 5000 rpm 加工 無 音量(dB) STD:94/5000rpm
スリップオンライン チタン SM-K10SO2T AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-K10SO2T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:7.4重量[キログラム]:1.0STD音量:94 dB / 5000 rpm音量:101 dB / 5000 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:96.49kW/10400rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:106Nm/7650rpmオプション:品番:E-K10R4
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 ガスケット、バッフル 材質 サイレンサー:チタン 形状 メガフォン 質量(kg) 1、STD:7.4 色 チタン タイプ スリップオン 音量 101 dB / 5000 rpm 加工 無 音量(dB) STD:94/5000rpm
オプショナルヘッダー ステン E-K10R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R4MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:3.6材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:94.87kW/10150rpm最大出力:102.97kW/10500rpmSTD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm最大トルク:109.2Nm/7750rpm関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質 ステンレス 質量(kg) 3.6、STD:7.2 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプ オプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m) STD:103.9/7700rpm 方式 集合:4-2-1-2 最大出力(kW) 102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm 最大トルク 109.2Nm/7750rpm
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-K10SO6-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K10SO6-HZCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:2本出し e1 バッフル付 純正オプションサイドケースとの同時装着可能 NINJA1000共通適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:3.3材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:ガスケット、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:91.93kW/10000rpm最大出力:97.08kW/10200rpmSTD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm最大トルク:104.6Nm/8160rpmオプション:品番:E-K10R3
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 ガスケット、バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 3.3、STD:7.6 色 カーボン 備考 純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。 タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工 無
オプショナルヘッダー ステン E-K10R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K10R3MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレス材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合 【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T 材質 ステンレス 色 ステンレス 区分 オプションパーツ 備考 ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプ オプションヘッダーパイプ 方式 集合:4-2-1-2
オプション ヒートシールドSET AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
主な適合車種 Z1000 14/Z1000SX(NINJA1000)14-19
(JMCA仕様) S/O チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。
サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。
サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。
材質 サイレンサー:チタン 主な適合車種 NINJA1100SX/SE25/1000SX20-24(2BL/8BL-ZXT02K_ZXT10)
RACING (4-2-1)カーボン (ヘキサゴナルサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
RACING LINEアクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。 エグゾーストシステムの特徴・ハイドロフォーミングパイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプパイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイントチタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
主な適合車種 Z1000 14-19/Z1000SX(NINJA1000)14-19
スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。
先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。
その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。
AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。
オプション ヒートシールド AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 63日以内出荷
アウラポビッチのカーボンヒートシールドです。
発熱の激しいマフラーパイプに装着することで、熱からウェアを守ります。
AKRAPOVICのマフラーはレース専用品です。