カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
- 三木プーリ(165)
- SMC(41)
- STC(6)
- ナベヤ(5)
- シグマ光機(5)
- アズワン(3)
- nepros(2)
- brembo(2)
- 由良産商(2)
- エスコ(1)
- エニダイン(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- KINGBRIGHT(1)
- SBS(1)
- FACOM(1)
- ブランドをもっと見る
「nm12-10」の検索結果

エボリューションライン チタン S-H10E3-APLT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥469,800税込¥516,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H10E3-APLT。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:装着の際は、ECUのセッティングが必要です。オプショナルヒートガード設定あり:P-HSB10R81H。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:5.0。STD音量:96.3 dB / 5500 rpm。音量:101.6 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:143.82kW/13200rpm。最大出力:152.79kW/14300rpm。STD 最大トルク:109.7Nm/12400rpm。最大トルク:111.6Nm/12300rpm。オプション:品番:P-X257,P-HSB10R8/1H,L-H10R12/TD仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン質量(kg)5、STD:7.8色チタン区分マフラータイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)STD:143.82/13200rpm音量(dB)101.6/5500rpm、STD:96.3/5500rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO17-HBRBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO17-HBRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:サイレンサー装着時は、別途リンクパイプ(ハイマウントまたはローマウント)が必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-23。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T Scrambler [スクランブラー] 17-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:コニカル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンライン ローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンライン ハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプ ローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77 11 8 564 071)をご利用下さい。また、リンクパイプ ハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:75.29kW/7650rpm。最大出力:76.83kW/7600rpm。STD 最大トルク:107Nm/6500rpm。最大トルク:107.5Nm/6450rpm。オプション:品番:L-B12SO8T,L-B12SO9T,L-B12SO10,L-B12SO11,E-B12E3,E-B12R5仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状コニカル色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラー備考サイレンサーの装着には別途リンクパイプ(ローマウント、もしくはハイマウント)が必要です。スリップオンラインローマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO8T。スリップオンラインハイマウント仕様とする場合:S-B12SO17-HBRBL+L-B12SO9T。リンクパイプローマウント仕様(L-B12SO8T)を取り付ける際には、タンデムシートフレームを取り外す必要があります。BMW純正アクセサリーのマフラーステー(純正品番:77118564071)をご利用下さい。また、リンクパイプハイマウント仕様(L-B12SO9T)を取り付ける場合は、タンデムステップを取り外す必要があります。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)76.83/7600rpm、STD:75.29/7650rpm
オプショナルヘッダー チタン E-B12E1
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-18。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.0。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:86.93kW/8000rpm。最大出力:89.06kW/8000rpm。STD 最大トルク:116.6Nm/6500rpm。最大トルク:118.4Nm/6650rpm。関連商品:品番:S-B12SO10-HAAT,S-B12SO10-HAABL,S-B12SO16-HAAT,S-B12SO16-HAABL材質チタン質量(kg)1.8、STD:4色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-B12SO10-HAAT、またはS-B12SO10-HAABL)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:116.6/6500rpm方式集合:2-1最大出力(kW)89.06/8000rpm、STD:86.93/8000rpm最大トルク118.4Nm/6650rpm
オプショナルヘッダー ステン E-S10R6
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-S10R6。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。販売備考:一般公道使用不可。オイルフィルタ交換の際に#1エキパイを外す必要がございます。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 17-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:4.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:134.55kW/13050rpm。最大出力:137.57kW/13100rpm。STD 最大トルク:110.1Nm/11000rpm。最大トルク:112.6Nm/10750rpm。関連商品:品番:S-S10SO12-HRC,S-S10SO13-CUBT材質ステンレス質量(kg)4.1、STD:7.2色ステンレス区分オプションパーツ備考スリップオン(S-S10SO13-CUBT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:110.1/11000rpm方式集合:4-2-1最大出力(kW)137.57/13100rpm、STD:134.55/13050rpm最大トルク112.6Nm/10750rpm