スリップオンライン カーボン JMCA S-K9SO6-HZCJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO6-HZCJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B (原:ZR900BE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※19年までのモデルは認証外となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23タイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:3.9重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900Bエンジン型式:原動機の型式:ZR900BE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSK9SO1JMCA認証番号:JMCA1020109048
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B質量(kg)1.8、STD:3.9色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無
スリップオンライン チタン JMCA S-B9SO1-HAPLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B9SO1-HAPLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:適合型式:8BL-F90AA 原動機の型式:A24A09A オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB9SO1)設定あり BMW純正サイドケース、センタースタンドとの同時装着も可能です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-24ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-24タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-F90AAエンジン型式:原動機の型式:A24A09A自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB9SO1JMCA認証番号:JMCA2024109077
仕様●JMCA●自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:8BL-F90AA色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:A24A09A
スリップオンライン チタン JMCA S-B13SO4-HJGTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTURE 24-25エンジン型式原動機の型式:A75B13A
スリップオンライン チタン JMCA S-K9SO6-HZTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-K9SO6-HZTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B (原:ZR900BE) ※排ガス証明書は付属しない商品です。※19年までのモデルは認証外となります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:3.9材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:ヘキサゴナル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900Bエンジン型式:原動機の型式:ZR900BE自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSK9SO1JMCA認証番号:JMCA1020109048
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル型式JMCA認証型式:2BL-ZR900B/8BL-ZR900B質量(kg)STD:3.9色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無エンジン型式原動機の型式:ZR900BE
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-B13SO4-HJGTBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
S-B13SO4-HJGTBLJPP
用途年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B13SO4-HJGTBLJPP適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24-25タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンブラックSTD重量[キログラム]:2.3重量[キログラム]:2.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R137Aエンジン型式:原動機の型式:A75B13ASTD 最大出力:105.7kW/8000rpm最大出力:107kW/78000rpmSTD 最大トルク:148.5Nm/6500rpm最大トルク:148.8/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)オプション:品番:P-HSB13SO1関連商品:品番:CB-B13T1JMCA認証番号:JMCA1025109086備考:純正サイドケースと併用可能です。オプショナルヒートシールド(品番:P-HSB13SO1)設定あり※排ガス証明書は付属しない商品です。仕様JMCA対応材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R137A質量(kg)2.1、STD:2.3色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無適合車種R1300GS/ADVENTUREエンジン型式原動機の型式:A75B13A